A Slitasjebestandig: Ja , ANSI slitasjesykluser: 20,000 , ANSI/ISEA slitasjenivå: 6 , ANSI/ISEA kuttnivå: 2 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 4 , Materiale bak: Dyneema (R) , Beleggdekning: Palm , Beleggfinish: Glatt , Beleggmateriale: polyuretan , Farge: Grå , Mansjett: Strikk håndleddet , Kuttbestandig: Ja , Fingermateriale: polyuretan , Fingerstil: Full , Måler: 15 , Hånd: Høyre venstre , Foringsmateriale: Dyneema (R) , Palm Materiale: polyuretan , punkteringsbestandig: Ja , Sømmateriale: Dyneema (R) / Nylon / Lycra (R) , Tommelstil: Vinge , Vekt: Lett
Klipp motstandsdyktige hansker
Ansell 11-627V-serien kuttbestandige hansker brukes for å beskytte arbeidernes hender mot skarpe gjenstander, skrubbsår og kutt. De brukes i produksjon, konstruksjon, bilindustri og metallbearbeidingssektorer. Disse hanskene i Ansell 11-627V-serien øker også produktiviteten ved å sikre at arbeidere kan utføre intrikate oppgaver samtidig som håndbeskyttelsen opprettholdes.
Egenskaper
- De har polyuretanbelegg for holdbarhet og motstand mot slitasje og kjemikalier.
- Disse hanskene har en jevn tekstur over belegg, som gir et overlegent grep og taktil følsomhet.
- De kommer med en tettsittende og komfortabel passform som gir mulighet for lengre bruk uten å forårsake ubehag eller tretthet, øker arbeiderens produktivitet og reduserer behovet for hyppige justeringer.
- Disse belagte hanskene lar fuktighet og varme slippe ut, og reduserer dermed risikoen for svette hender og ubehag ved langvarig bruk.