Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 11-627V Kuttesistente hansker Grå 10 PR | AF6RGV 20GY61

ANSELL 11-627V Kuttbestandige hansker Grå 10 PR

På lager
Vare: AF6RGV Modell: 11-627VKryssref: 20GY61
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
33NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlipp motstandsdyktige hansker
SlitesterkJa
ANSI Slitesykler20,000
ANSI kuttet gram551
ANSI Punktering Newton145
ANSI / ISEA Slitasje nivå6
ANSI / ISEA Cut Level2
ANSI / ISEA punkteringsnivå4
BakmaterialeDyneema (R)
BeleggdekningPalm
OverflatebehandlingGlatt
Belegningsmaterialepolyuretan
FARGEGrå
MansjettStrikk håndleddet
KuttGunn
Klipp motstandsdyktigJa
Finger materialepolyuretan
FingerstilFull
Måler15
HåndHøyre venstre
Lengde10 "
Liner MaterialDyneema (R)
Palm materialepolyuretan
PunkteringsbestandigJa
Størrelse10
StingmaterialeDyneema (R) / Nylon / Lycra (R)
Foreslått bruksmiljøTørr / lett olje
TommelstilVinge
VektLett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0608
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode6116105520

Produktvarianter

ProduktModellANSI kuttet gramLengdeStørrelsePris
ANSELL 11-627V Snittbestandige hansker Grå 7 PR | AF6RKF 20GY58 11-627V5487"733NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 11-627V Kuttbestandige hansker Grå 10 PR
33NOK / enhet