Tørre bad

filtre

BENCHMARK SCIENTIFIC -

IsoBlock Series Digital Tørrbad

Benchmark Scientific BSH6000 IsoBlock Series tørrbad brukes til å inkubere prøver samtidig ved to forskjellige temperaturer. De har to separate kamre som styres uavhengig som to tørre bad i ett. Disse tørre badene har hengslede og avtagbare lokk med en skillevegg som fungerer som en barriere for å hindre luftoverføring mellom kamrene når de er lukket. De kommer med kontrollpanel som viser tid og temperatur tydelig og er integrert med timerfunksjon og IsoBlock for kontinuerlig oppvarming. Disse tørre badene kan romme de fleste rørstørrelser, inkludert Quick-Flip universalblokker for å holde rør fra 0.5 til 2.0 ml.

StilModellPris (eks. mva)
ABSH600011 997NOK
BBSH6000-E11 997NOK
LABCONCO -

Digitale tørre bad

StilModellSamsvarMaks. Temp.Temp. OmrådePris (eks. mva)
A7320030CE100 grader C30 grader til 100 grader C192 710NOK
A7320035CE100 grader C30 grader til 100 grader C192 710NOK
A7320037CE100 grader C30 grader til 100 grader C192 710NOK
A7320020ETL, ETL-C100 grader C30 grader til 100 grader C158 448NOK
B7320040ETL, ETL-C100 Degrees30 Grader til 100 Grader192 710NOK
LW SCIENTIFIC -

Tørre bad

StilModellSakPris (eks. mva)
ADBL-24PL-15DPDigital tørt bad11 852NOK
ADBL-08PL-50DPDigital tørt bad11 852NOK
BDBP-12PL-1577Varmeblokk3 318NOK
CDBP-04PL-5077Varmeblokk3 307NOK
OHAUS -

Tørre bad

StilModellSakPris (eks. mva)
A30400181Dekk2 124NOK
B30400180Dekk1 995NOK
C30400179Dekk2 025NOK
DHB2DGVarmeblokk8 895NOK
EHB1ALVarmeblokk5 586NOK
FHB2ALVarmeblokk7 220NOK
GHB1DGVarmeblokk7 675NOK
HHB2DGHLVarmeblokk18 700NOK
I30400195Varmeblokk2 264NOK
J30400170Varmeblokk2 515NOK
K30400171Varmeblokk5 143NOK
L30400246Kit4 829NOK
M30400193Modulær blokk2 309NOK
N30400152Modulær blokk2 264NOK
O30400192Modulær blokk2 264NOK
P30400194Modulær blokk2 309NOK
Q30400167Modulær blokk2 264NOK
R30400189Modulær blokk2 309NOK
S30400153Modulær blokk2 264NOK
T30400165Modulær blokk2 264NOK
U30400188Modulær blokk2 309NOK
V30400158Modulær blokk2 309NOK
W30400161Modulær blokk2 711NOK
X30400169Modulær blokk2 515NOK
Y30400182Modulær blokk2 309NOK
LABCONCO -

Varmeblokker

StilModellPris (eks. mva)
A732120037 614NOK
B732130037 614NOK
C732410037 614NOK
B732160037 614NOK
D732280137 614NOK
E732280037 614NOK
F732200037 614NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Blokker for standard tørre bad

StilModellBreddePris (eks. mva)
ABSWPCR2-3 400NOK
BBSWHEM-2 324NOK
ABSWPCR1-3 525NOK
CBSWNMR-3 089NOK
DBSW2MTS-2 422NOK
EBSW5MT-1 564NOK
ABSWCMB-2 099NOK
ABSWMT-2 575NOK
FBSWBCT-1 835NOK
GBSW102.0 ml sentrifugerør1 605NOK
HBSW505x50 ml sentrifugerør1 780NOK
IBSW1313mm rør1 821NOK
JBSW151615 / 16mm rør1 797NOK
KBSW1515 ml sentrifugerør1 780NOK
LBSW0524x0.5 ml sentrifugerør1 797NOK
MBSW152024x1.5 / 2.0 ml sentrifugerør1 859NOK
NBSW150024x1.5 ml sentrifugerør1 758NOK
OBSW0248x0.2 ml sentrifugerør1 780NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

One Block Digital Tørrbad

StilModellSakPris (eks. mva)
ABSH1001-EDigital tørt bad6 261NOK
BBSH1001Digital tørr badeblokk7 301NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

MyBlock l-serien digitale tørrbad

StilModellTemp. OmrådePris (eks. mva)
ABSH5001Omgivende +5 grader til 105 grader7 568NOK
ABSH5001-1B-EOmgivende +5 grader til 105 grader9 026NOK
BBSH5001-EOmgivende +5 grader til 105 grader7 568NOK
ABSH5001-1BOmgivende + 5v til 105 grader9 026NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Blokker for MyBlock Series Mini Tørrbad

StilModellSakBreddePris (eks. mva)
ABSH100-01Digital tørr badeblokk-1 289NOK
ABSH100-1232Digital tørr badeblokk-1 289NOK
ABSH100-15HLDigital tørr badeblokk-1 289NOK
ABSH100-5MTDigital tørr badeblokk-1 635NOK
ABSH100-CUDigital tørr badeblokk-3 240NOK
ABSH100-1213Digital tørr badeblokk-1 468NOK
ABSH100-CVDigital tørr badeblokk-1 289NOK
BBSH100-150Tørr badeblokkRør på 4x15 ml1 745NOK
BBSH100-1520Tørr badeblokk15x0.5 eller 2.0 ml rør1 476NOK
BBSH100-500Tørr badeblokkRør på 2x50 ml1 905NOK
BBSH100-02Tørr badeblokkRør på 40x0.2 ml1 524NOK
BBSH100-15Tørr badeblokkRør på 15x1.5 ml1 421NOK
BBSH100-05Tørr badeblokkRør på 24x0.5 ml1 472NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

MyBlock ll Series Digitale Tørrbad

StilModellPris (eks. mva)
ABSH5002-2B13 494NOK
ABSH50029 506NOK
BBSH5002-E8 775NOK
BBSH5002-2B-E11 405NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

MyBlock Series Mini Tørrbad

Benchmark Scientific myBlock Series mini tørrbad brukes til å inkubere og opprettholde konsistente temperaturer på prøver i mikrorør, PCR-rør og mikroplater. Disse mini-tørrbadene har plass til rør, mikroplater og andre prøvebeholdere for nøyaktig temperaturkontrollert inkubasjon og oppvarming. De har temperaturøkninger på 0.1 grader C, som gjør det mulig å stille inn temperaturer for deres spesifikke eksperimenter. Disse tørre badene kan romme 0.2 til 50 ml rør.

StilModellPris (eks. mva)
ABSH2003 611NOK
RFQ
BBSH200-HL5 985NOK
RFQ
ABSH200-E3 611NOK
BBSH200-HL-E5 985NOK
CBSH300-E9 646NOK
CBSH3009 646NOK
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Tørre bad

StilModellPris (eks. mva)
ABSH100-12131 562NOK
BBSH100-12321 476NOK
OHAUS -

Varmeblokker

StilModellNøyaktighetDybdeMaks. Temp.Temp. OmrådePris (eks. mva)
AHB4DG+/- 0.1 grader C17 "120 DegreesOmgivende +5 grader til 120 grader11 673NOK
BHB6DG+/- 0.1 grader C21 "120 DegreesOmgivende +5 grader til 120 grader17 619NOK
CHB4AL+/- 2.0 grader C17 "150 DegreesOmgivende +5 grader til 150 grader10 618NOK
DHB6AL+/- 2.0 grader C21 "150 DegreesOmgivende +5 grader til 150 grader15 339NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

To blokker digitalt tørrbad

StilModellSakPris (eks. mva)
ABSH1002-EDigital tørt bad7 809NOK
BBSH1002Digital tørr badeblokk9 106NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Digitalt tørrbad, fire blokker, 230V

ModellSakPris (eks. mva)
BSH1004-ECE7MGB12 621 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Modulær blokk, rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
BSWCMB (NEW)AF8HME2 404 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Solid digital tørrbadblokk

ModellSakPris (eks. mva)
BSW01AF6BCR1 779 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Digitalt tørrbad, 4 blokker

ModellSakPris (eks. mva)
BSH1004AF4AMH14 631 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Ristende vannbad, 230V

ModellSakPris (eks. mva)
SB0012-ECD7LHB42 567 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?