NIBCO Drop Albue, 90 grader


filtre
Rørstørrelse: 3 / 8 "
StilModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.Temp. OmrådeTube SizePris (eks. mva)
A
7075 3 / 4
Støpt bronseC x C466 psi @ 200 grader F7 / 8 "-20 grader til 400 grader F3 / 4 "290NOK
B
707-3-5R-LF 1/2X3/8
Lavstøpt støpt bronseC x FNPT577 psi--20 grader til 200 grader F1 / 2 "238NOK
C
9072 11 / 4
Wrot KobberC x FTG5 psi1.375 "-20 grader til 400 grader F1.25 "223NOK
C
9072
Wrot KobberC x FTG5 psi2.125 "-20 grader til 400 grader F2"326NOK
C
9072
Wrot KobberC x FTG5 psi3 "x 3-1 / 8"-20 grader til 400 grader F3"634NOK
D
907 11 / 4
Wrot KobberC x C5 psi1.375 "-20 grader til 400 grader F1.25 "133NOK
D
907
Wrot KobberC x C5 psi3.125 "-20 grader til 400 grader F3"569NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?