A Vegglukker i aluminium: 4C559 , montert/umontert: Umontert , Lagerstørrelse: 3 / 4 " , Lagertype: Forseglet puteblokk , CFM @ 0.750-In. SP: 1064 , Glassfiber vegglukker nr.: 5C214 , Flensdybde: 1" , Flensbredde: 24 " , Rammemateriale: Galvanisert stål , galvanisert veggskodder nr.: 1C745 , Høyde: 24 " , Hz: 60 , Inntaksvakt nr.: 1WBU2 , Maks. Dybde: 19.5 " , Maks. Innløpstemperatur: 104 Grader F , Motorkapsling: Helt lukket Air-Over , Motorisolasjon: Klasse B , Motor turtall: 1725 , Motortype: Delt fase , Monteringsposisjon: Horisontal eller Vertikal , Antall blader: 6 , Fase: 1 , Propell Dia.: 20 " , Propellmateriale: Stål , Skaft Dia.: 3 / 4 " , Venturi Clearance Dia.: 20.5 " , Venturi dybde: 3.25 " , Spenning: 115 / 208-230 , værnummer: 3FKF2 , Bredde: 24 "
Standard avtrekksvifter, 20 tommers propelldiameter
Dayton beltedrevne eksosvifter er designet for riktig ventilasjon i industrielle og kommersielle anlegg. Disse enhetene har propeller av galvanisert stål med 6 blad for å flytte store luftmengder ved lave statiske trykk. De kommer med variabel stigning, en justerbar motorhjul som tillater varierte viftehastigheter og CFM optimaliserer viftens ytelse. Disse eksosviftene har helt lukket luft over (TENO) kabinetter (støvtette) ved hjelp av luftstrøm fra eksterne kilder for å blåse luften over motorrammen for kjøling. De kan monteres enten vertikalt eller horisontalt og er tilgjengelig i viftehastigheter på 1039 og 1221 o / min.