Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 9072 3 Dwv 90 Albue 3 Tommer 3 x 3-1/8 In | AC8FUT 39R736

NIBCO 9072 3 Dwv 90 albue 3 tommer 3 x 3-1/8 tommer

På lager
Vare: AC8FUT Modell: 9072 3Kryssref.: 39R736
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
634NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop Albue, 90 grader
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeC x FTG
Maks. Press5 psi
Utenfor Dia.3 "x 3-1 / 8"
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.Temp. OmrådeTube SizePris
NIBCO 7075 3/4 Drop Albue 90 Cast Bronse C x C 3/4 In | AC6WHV 36N507 7075 3 / 4Støpt bronseC x C466 psi @ 200 grader F7 / 8 "-20 grader til 400 grader F3 / 4 "290NOK
NIBCO 907 11/4 Dwv 90 Albue Wrot Kobber 1-3/8 5 Psi | AC8FKN 39R545 907 11 / 4Wrot KobberC x C5 psi1.375 "-20 grader til 400 grader F1.25 "133NOK
NIBCO 9072 2 Dwv 90 Elbow Wrot Coper 2 Inch 2-1/8 In | AC8FLW 39R575 9072Wrot KobberC x FTG5 psi2.125 "-20 grader til 400 grader F2"326NOK
NIBCO 907 3 Dwv 90 Albue Wrot Kobber 3-1/8 5 Psi | AC8FQQ 39R664 907Wrot KobberC x C5 psi3.125 "-20 grader til 400 grader F3"569NOK
NIBCO 9072 11/4 Dwv 90 Albue Wrot Kobber 1-1/4 In | AC8FTD 39R699 9072 11 / 4Wrot KobberC x FTG5 psi1.375 "-20 grader til 400 grader F1.25 "223NOK
NIBCO 707-3-5R-LF 1/2X3/8 Drop Albue 90 Grader 1/2 x 3/8 In | AD3MLW 40F187 707-3-5R-LF 1/2X3/8Lavstøpt støpt bronseC x FNPT577 psi--20 grader til 200 grader F1 / 2 "238NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 9072 3 Dwv 90 albue 3 tommer 3 x 3-1/8 tommer
634NOK / enhet