CLAMPCO 941YL Series T Bolt Band Clamp, 316 SS Marine Grade


filtre
StilModellMaks. DiameterNominell diameter
A
941YL-0150
1.62 "1.5 "
RFQ
A
941YL-0200
2.12 "2"
RFQ
A
941YL-0250
2.62 "2.5 "
RFQ
A
941YL-0300
3.09 "3"
RFQ
A
941YL-0350
3.59 "3.5 "
RFQ
A
941YL-0400
4.09 "4"
RFQ
A
941YL-0450
4.59 "4.5 "
RFQ
A
941YL-0500
5.09 "5"
RFQ

941YL Series T Bolt Band Clamp, 316 SS Marine Grade

Clampco 941YL Series T-boltbåndklemmer er slangeklemmer som gir en sikker og justerbar tilkobling for slanger og rør i bil-, industri- og marineapplikasjoner. De har en T-formet bolt som går gjennom en slisset bro eller hus, noe som gjør det mulig å stramme klemmen. Disse klemmene har 316 rustfritt stålkonstruksjon for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater. De kommer i diametre fra 1.62 til 5.09 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?