DAYTON Blåsekanaler, beltedrevet, galvanisert stål, 12-3/4 tommer


filtre
Peiling Type: Ball , Boligfinish: none , Husmateriale: Galvanisert stål , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Innløpstemperatur: 150 grader F. , Monteringsposisjon: Vifteaksel horisontal , Type: Belte Drive, Single Inlet Forward Curve Less Drive Package , Hjulmateriale: Stål
StilModellMaks. Vifte RPMVifte RPMUtslippshøyde (in.)RotasjonSkaft Dia.HjuldiameterHjulbreddeUtladningsbredde (in.)Pris (eks. mva)
A
5ZCP4
60039015-13/16CCW Visning Drive Side1"15 1 / 16 "9"12.513 284 NOK
A
5ZCP2
60039027.25CW Visning Drive Side1-3 / 16 "22 1 / 8 "10 14 / 16 "17.12527 494 NOK
A
5ZCP1
67047018.75CW Visning Drive Side1"17 13 / 16 "13 "16.7517 557 NOK
A
5ZCP3
67047013.437CCW Visning Drive Side3 / 4 "12 3 / 4 "6"8.257 678 NOK
A
5ZCP0
74054015-13/16CW Visning Drive Side1"15 1 / 16 "9"12.511 503 NOK
A
5ZCP8
74054011.375CCW Visning Drive Side3 / 4 "11 1 / 8 "6.437 "8.256 704 NOK
A
5ZCN9
97065013.437CW Visning Drive Side3 / 4 "12 3 / 4 "6"8.258 439 NOK
A
5ZCP6
135085027.25CCW Visning Drive Side1-3 / 16 "22 1 / 8 "10 14 / 16 "17.12527 494 NOK
A
5ZCP5
145092518.75CCW Visning Drive Side1"17 13 / 16 "13 "16.7518 998 NOK

Blåsekanaler, beltedrevet, galvanisert stål, 12-3/4 tommer

Dayton viftekanaler er ideelle for bruk i HVAC, luftflytende og utmattende applikasjoner. Disse blåserne har store impellere med galvanisert stålhus for beskyttelse og har kulelager for jevn drift. De roterer mot klokken når de ses fra drivsiden og har et stålhjul og en aksel for å rotere løpehjulene. Velg fra et bredt utvalg av disse beltedrevne blåserne, tilgjengelig i 390, 470, 540, 650, 850 og 925 o/min hastigheter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?