DAYTON 5ZCP4 viftekanal 15-1/16 tommer mindre drivpakke | AE7LRA

DAYTON 5ZCP4 viftekanal 15-1/16 tommer mindre drivpakke

På lager
Vare: AE7LRA Modell: 5ZCP4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 284 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Bearing TypeBall
Vifte RPM390
Utslippshøyde (in.)15-13/16
Utladningsbredde (in.)12.5
Husfinishnone
Husets høyde24.187 "
Husets lengde22 8 / 16 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde12.5 "
Innløp Dia.14-3 / 4 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Vifte RPM600
Maks. Innløpstemperatur150 grader F.
MonteringsposisjonVifteaksel horisontal
RotasjonCCW Visning Drive Side
Skaft Dia.1"
typenBelte Drive, Single Inlet Forward Curve Less Drive Package
Hjuldiameter15 1 / 16 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde9"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.3
Skipets høyde (cm)68.58
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode8414596060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Vifte RPMVifte RPMUtslippshøyde (in.)RotasjonSkaft Dia.HjuldiameterHjulbreddeUtladningsbredde (in.)Pris
DAYTON 5ZCN9 viftekanal 12 5/8 tommer mindre drivpakke | AE7LQV 5ZCN997065013.437CW Visning Drive Side3 / 4 "12 3 / 4 "6"8.258 439 NOK
DAYTON 5ZCP0 viftekanal 15 tommer mindre drivpakke | AE7LQW 5ZCP074054015-13/16CW Visning Drive Side1"15 1 / 16 "9"12.511 503 NOK
DAYTON 5ZCP1 viftekanal 18 1/8 tommer mindre drivpakke | AE7LQX 5ZCP167047018.75CW Visning Drive Side1"17 13 / 16 "13 "16.7517 557 NOK
DAYTON 5ZCP2 viftekanal 22 tommer mindre drivpakke | AE7LQY 5ZCP260039027.25CW Visning Drive Side1-3 / 16 "22 1 / 8 "10 14 / 16 "17.12527 494 NOK
DAYTON 5ZCP3 viftekanal 12-3/4 tommers mindre drivpakke | AE7LQZ 5ZCP367047013.437CCW Visning Drive Side3 / 4 "12 3 / 4 "6"8.257 678 NOK
DAYTON 5ZCP5 viftekanal 17-13/16 tommer mindre drivpakke | AE7LRB 5ZCP5145092518.75CCW Visning Drive Side1"17 13 / 16 "13 "16.7518 998 NOK
DAYTON 5ZCP6 viftekanal 22-1/8 tommer mindre drivpakke | AE7LRC 5ZCP6135085027.25CCW Visning Drive Side1-3 / 16 "22 1 / 8 "10 14 / 16 "17.12527 494 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5ZCP4 viftekanal 15-1/16 tommer mindre drivpakke
13 284 NOK / enhet