DAYTON Pneumatiske vibratorer


filtre
Plikt: Kontinuerlig , Maks. Press: 90 psi , Montering: Vertikal eller Horisontal , Monteringsplate: Ikke obligatorisk , Vibratortype: Stempel
StilModellHousing MaterialMaks. Temp.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A
23Y180
støpejern392 Grader F6"3.375 "3.38 "4 540 NOK
A
23Y179
støpejern392 Grader F4 15 / 16 "2.375 "2.375 "4 695 NOK
B
23Y178
Polymer212 Grader F4.88 "2"2"3 704 NOK

Pneumatiske vibratorer

Dayton pneumatiske vibratorer er designet for presis vibrasjonseffekt for kraftoverføringsoperasjoner. Disse vibratorene av stempeltypen er ideelle for mat- og kjemisk prosessering, gruvedrift og plastproduksjon, og har polymer-/støpejernshus for å minimere slitasje mot kontinuerlige vibrasjoner. Disse vibratorene kan monteres i vertikal / horisontal posisjon for enkel installasjon. Velg mellom et bredt utvalg av disse pneumatiske vibratorene, tilgjengelig i 2, 2.375 og 3.375 tommers lengder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?