DAYTON 23Y180 Vibratorstempel Pneumatisk / luft 92.8 Lb. | AB7QBG

DAYTON 23Y180 Vibratorstempel Pneumatisk/luft 92.8 Lb.

På lager
Vare: AB7QBG Modell: 23Y180

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 540 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk vibrator
Beholderens vektkapasitet928 lb.
CFM @ 60 psi6.7
CFM @ 80 PSI11.2
dB @ 60 psi91
dB @ 80 psi94
DutyKontinuerlig
Force Force92.8 lb.
Housing Materialstøpejern
Innløpsport1 / 4 "PT
Maks. Press90 psi
Maks. Temp.392 Grader F
MonteringVertikal eller Horisontal
MonteringsplateIkke obligatorisk
Lyddemper1A326
Outlet Port3/8 "BSPP
Total høyde6"
Total lengde3.375 "
Samlet bredde3.38 "
Hastighet @ 60 psi1550 vpm
Hastighet @ 80 psi1720 vpm
VibratortypeStempel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.355
Skipets høyde (cm)8.48
Skipets lengde (cm)17.48
Skipets bredde (cm)10.97
HS kode8479899895
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialMaks. Temp.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris
DAYTON 23Y178 Vibratorstempel Pneumatisk / luft 19.3 Lb. | AB7QBE 23Y178Polymer212 Grader F4.88 "2"2"3 704 NOK
DAYTON 23Y179 Vibratorstempel Pneumatisk / luft 33.9 Lb. | AB7QBF 23Y179støpejern392 Grader F4 15 / 16 "2.375 "2.375 "4 695 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 23Y180 Vibratorstempel Pneumatisk/luft 92.8 Lb.
4 540 NOK / enhet