Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 23Y179 Vibratorstempel Pneumatisk / luft 33.9 Lb. | AB7QBF

DAYTON 23Y179 Vibratorstempel Pneumatisk/luft 33.9 Lb.

På lager
Vare: AB7QBF Modell: 23Y179
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
4 695 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk vibrator
Beholderens vektkapasitet339 lb.
CFM @ 60 psi2.1
CFM @ 80 PSI3.7
dB @ 60 psi85
dB @ 80 psi90
DutyKontinuerlig
Force Force33.9 lb.
Housing Materialstøpejern
Innløpsport1 / 4 "PT
Maks. Press90 psi
Maks. Temp.392 Grader F
MonteringVertikal eller Horisontal
MonteringsplateIkke obligatorisk
Lyddemper1A326
Outlet Port1/4 "BSPP
Total høyde4 15 / 16 "
Total lengde2.375 "
Samlet bredde2.375 "
Hastighet @ 60 psi2030 vpm
Hastighet @ 80 psi2200 vpm
VibratortypeStempel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2275
Skipets høyde (cm)6.48
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)8.99
HS kode8479899895
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialMaks. Temp.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris
DAYTON 23Y178 Vibratorstempel Pneumatisk / luft 19.3 Lb. | AB7QBE 23Y178Polymer212 Grader F4.88 "2"2"3 704 NOK
DAYTON 23Y180 Vibratorstempel Pneumatisk / luft 92.8 Lb. | AB7QBG 23Y180støpejern392 Grader F6"3.375 "3.38 "4 540 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 23Y179 Vibratorstempel Pneumatisk/luft 33.9 Lb.
4 695 NOK / enhet