ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Shim forkortelse


filtre
Lengde Toleranse: -0 / + 0.010 " , Materiale: 18-8 rustfritt stål , Rockwell hardhet: B80 , Strekkstyrke: 70,000 psi , Type: Avkortning , Breddetoleranse: +/- 0.002 "
StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.TykkelseTykkelse Toleransepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
2DMC9
0.251 "0.375 "0.005 "+/- 0.0005 "100615NOK
A
2DMD1
0.251 "0.375 "0.016 "+/- 0.001 "100616NOK
A
2DMD2
0.251 "0.375 "0.03 "+/- 0.003 "100667NOK
A
2DMD3
0.314 "0.438 "0.005 "+/- 0.0005 "100647NOK
A
2DMD4
0.314 "0.438 "0.016 "+/- 0.001 "50498NOK
A
2DMD5
0.314 "0.438 "0.03 "+/- 0.003 "100504NOK
A
2DMD6
0.376 "0.563 "0.005 "+/- 0.0005 "100637NOK
A
2DMD7
0.376 "0.563 "0.016 "+/- 0.001 "50427NOK
A
2DMD8
0.376 "0.563 "0.03 "+/- 0.003 "50373NOK
A
2DMD9
0.501 "0.75 "0.005 "+/- 0.0005 "50602NOK
A
2DME1
0.501 "0.75 "0.016 "+/- 0.001 "50595NOK
A
2DME2
0.501 "0.75 "0.03 "+/- 0.003 "50584NOK
A
2DME3
0.626 "0.875 "0.016 "+/- 0.001 "50465NOK
A
2DME4
0.626 "0.875 "0.03 "+/- 0.003 "50631NOK
A
2DME6
0.751 "1"0.03 "+/- 0.003 "50670NOK
A
2DME5
0.751 "1"0.016 "+/- 0.001 "50663NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?