FIBERGRATE 874010 Riv Moltruded 1 1/2 tomme 2 x 4 fot lys grå | AD6VBL 4AUP8

FIBERGRATE 874010 Riv Moltruded 1 1/2 tomme 2 x 4 fot lys grå

På lager
Vare: AD6VBL Modell: 874010Kryssreferanse: 4AUP8

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 120 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMoltrudert rist
Peiling Bar Height1-1 / 2 "
Lagerstangbredde0.27 "
FARGELysegrå
Dybde1.5 "
Tastingnone
Materialepolyester
Maks. Temp.150 F
meshrektangulær
Mesh-formrektangulær
Mesh Størrelse1 1/2 x 4 "
Harpiks TypeKorveks
Span4 Ft
overflatenGrit-Topp
typenMoltruderte
Bredde2ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.55
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode3925900000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Undermerke: RIGIDEX

Produktvarianter

ProduktModellSpanBreddePris
FIBERGRATE 874000 Riv Moltruded 1 1/2 Inch 2 x 3 Feet Light Gry | AD6VBK 4AUP7 8740003 Ft2ft.2 120 NOK
FIBERGRATE 874020 Riv Moltruded 1 1/2 tomme 2 x 6 fot lys grå | AD6VBM 4AUP9 8740206 Ft2ft.3 973 NOK
RFQ
FIBERGRATE 874030 Rist Moltruded, 1 1/2 "bar høyde, 3 8740303 Ft3ft.3 788 NOK
FIBERGRATE 874040 Riv Moltruded 1 1/2 Inch 3 x 4 Feet Light Gry | AD6VBP 4AUR2 8740404 Ft3ft.4 014 NOK
FIBERGRATE 874050 Riv Moltruded 1 1/2 tomme 3 x 6 fot lys grå | AD6VBQ 4AUR3 8740506 Ft3ft.8 842 NOK
RFQ
FIBERGRATE 874060 Riv Moltruded 1 1/2 tomme 4 x 3 fot lys grå | AD6VBR 4AUR4 8740603 ft.4ft.4 012 NOK
FIBERGRATE 874070 Riv Moltruded 1 1/2 tomme 4 x 4 fot lys grå | AD6VBT 4AUR5 8740704 ft.4ft.3 736 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FIBERGRATE 874010 Riv Moltruded 1 1/2 tomme 2 x 4 fot lys grå
2 120 NOK / enhet