FIBERGRATE 879170 Riststøpt 1.5 tommer 4 x 8 føtter firkantet nett Gry | AD6UWR 4ATW9

FIBERGRATE 879170 rist støpt 1.5 tommer 4 x 8 fot kvadratisk mesh Gry

Vare: AD6UWR Modell: 879170Kryssreferanse: 4ATW9
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

16 226 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpt rist
Peiling Bar Height1"
Lagerstangbredde0.25 "
FARGELysegrå
Dybde1.5 "
Tastingnone
MaterialeAntimikrobiell Premium Polyester
Maks. Temp.150 F
meshSquare
Mesh-formSquare
Mesh Størrelse1 1/2 x 1 1/2 "
Harpiks TypeFGI-AM (R)
Span8 Ft
overflatenGrit Topp
typenstøpt
Bredde4ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 51.75
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode3925900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeMesh StørrelseSpanBreddePris
FIBERGRATE 879120 Riststøpt 1.5 tommers 3 x 10ft firkantet nett Gry | AD6UWL 4ATW4 8791201.5 "1 1/2 x 1 1/2 "10 Ft3ft.16 181 NOK
RFQ
FIBERGRATE 879130 Riststøpt 1.5 tommer 3 x 5 føtter firkantet nett Gry | AD6UWM 4ATW5 8791301.5 "1 1/2 x 1 1/2 "5 Ft3ft.7 880 NOK
RFQ
FIBERGRATE 879140 Riststøpt 1.5 tommers 4 x 12ft firkantet nett Gry | AD6UWN 4ATW6 8791401.5 "1 1/2 x 1 1/2 "12 Ft4ft.23 942 NOK
RFQ
FIBERGRATE 879150 Riststøpt 1.5 tommer 4 x 4 føtter firkantet nett Gry | AD6UWP 4ATW7 8791501.5 "1 1/2 x 1 1/2 "4 Ft4ft.8 429 NOK
FIBERGRATE 879160 Riststøpt 1.5 tommers 4 x 6 føtter firkantet nett Gry | AD6UWQ 4ATW8 8791601.5 "1 1/2 x 1 1/2 "6 Ft4ft.13 454 NOK
RFQ
FIBERGRATE 879180 Riststøpt 1 tommers 10 x 3 føtter Rec Mesh Gry | AD6UWT 4ATX1 8791801"1 x 4 "3 Ft10ft.14 591 NOK
RFQ
FIBERGRATE 879190 Riststøpt 1 tommer 10 x 3 føtter firkantet nett Gry | AD6UWU 4ATX2 8791901"1 1/2 x 1 1/2 "10 Ft3ft.13 029 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FIBERGRATE 879170 rist støpt 1.5 tommer 4 x 8 fot kvadratisk mesh Gry
16 226 NOK / enhet