AKRO-MILS 30265 Akrobins Plast Oppbevaringsbinger


Akro-Mils 30265-serien stabel- og håndbøtter er designet for lagring med høy tetthet i industrielle omgivelser, hyller, stativer eller paneler. Disse søppelkassene kan enten henges eller stables på lamellhyller og paneler, skinnestativer og lamelvogner for ulike lagringsbehov. Disse beholderne kommer i svart, blått, klart..., grønn, rød, stein og gule farger.Les meg

filtre
Høyde: 8 "til 10" , Innvendig høyde: 8 1 / 4 " , Innvendig lengde: 17 1 / 8 " , Innvendig bredde: 6 3 / 4 " , Lengde: 18 "til 20" , Vektgrense: 60 lb. , Materiale: Industriell polymer , Antall skilleplasser lang: 1 , Utvendig høyde: 9" , Utvendig lengde: 18 " , Utvendig bredde: 8 1 / 4 " , Bredde: 8 "til 10"
StilModellFARGEPackage AntallPris (eks. mva)
A
30265SVART
Black6535NOK
B
30265BLÅ
Blå6535NOK
C
30265SKLAR
Fjern6490NOK
D
30265GRØN
Grønn6535NOK
E
30265RED
Rød6535NOK
F
30265STEIN
Stone6535NOK
G
30265YELLO
Gul6535NOK

30265 Akrobins Plast Oppbevaringsbinger

Akro-Mils 30265-serien stabel- og håndbøtter er designet for lagring med høy tetthet i industrielle omgivelser, hyller, stativer eller paneler. Disse søppelkassene kan enten henges eller stables på lamellhyller og paneler, skinnestativer og lamelvogner for ulike lagringsbehov. Disse beholderne kommer i fargene svart, blå, klar, grønn, rød, stein og gul.

Egenskaper

  • Disse beholderne har industrikvalitets polymerkonstruksjon for strukturell stivhet og kjemisk motstand.
  • De er korrosjonssikre og tåler svake syrer og alkalier, noe som sikrer deres holdbarhet og lang levetid.

Ofte Stilte Spørsmål

Er Akro Mills 30265-serien UV-bestandige henge- og stablekasser?

Ja, Akro-Mils 30265 Series henge- og stablekasser har UV-bestandig plastkropp og er ideelle for utendørs bruk.

Hvordan rengjør jeg disse henge-/stablebeholderne?

  • Tøm søppelbøttene og fjern eventuelle klistremerker/etiketter på søppelkassene.
  • Skyll dem med vann og fjern løst smuss/avfall.
  • Fyll en bøtte med varmt vann og tilsett mildt vaskemiddel eller såpe.
  • Bruk en svamp eller børste til å skrubbe innsiden og utsiden av dem med såpevann.
  • Skyll beholderne grundig med rent vann for å fjerne såperester.
  • La dem lufttørke før du bruker dem igjen.

Hvordan organisere disse henge-/stablebingene?

  • Sorter lignende varer sammen og sørg for hvor mange søppelkasser som kreves for hver kategori.
  • Ordne disse beholderne på hyllene i henhold til arbeidsflyten ved å gruppere dem i kategorier og bruksfrekvens.
  • Merk hver søppel med kategorien av gjenstander den inneholder for enkel å finne og mindre feilplassering.
  • Bruk forskjellige fargede søppelkasser for å skille mellom ulike kategorier av varer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?