APPROVED VENDOR Toggle Clamp, Horisontal


filtre
StilModelltypenDiameterHandleHoldekapasitetTotal høydeTotal lengdeSpindelTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
13F622
Hold ned på horisontalt håndtak0.26 x 0.36 "94 °500 kg2.63 "8.62 "Sekskantet hode med gjenget neoprendekselM8151NOK
A
13F623
Hold ned på horisontalt håndtak0.34 x 0.42 "94 °750 kg3.55 "10.79 "Sekskantet hode med gjenget neoprendekselM10246NOK
A
13F620
Hold ned på horisontalt håndtak0.200 "94 °100 kg1.52 "4.29 "Sekskantet hode med gjenget neoprendekselM5172NOK
A
13F621
Hold ned på horisontalt håndtak0.22 x 0.34 "94 °200 kg2.05 "6.73 "Sekskantet hode med gjenget neoprendekselM6132NOK
B
13F624
Horisontal hold ned, SS0.17 x 0.27 "90 Degrees75 kg0.670 "3.04 "Sekskantet hode med gjenget rustfritt stål8-32314NOK
C
13F628
Horisontal hold ned, SS0.26x0.35 "90 Degrees600 kg1.87 "6.61 "Sekskantet hode med gjenget rustfritt stål5 / 16 "278NOK
C
13F626
Horisontal hold ned, SS0.22 x 0.25 "85 Degrees250 kg1.5 "5.43 "Sekskantet hode med gjenget rustfritt stål1 / 4-20388NOK
D
13F627
Horisontal hold ned, SS0.22 x 0.34 "94 °200 kg1.950 "6.73 "Sekskantet hode med gjenget rustfritt stålM6241NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?