Laboratoriemiksere

filtre

EBERBACH -

Heavy Duty blendere

Eberbach tunge blender er designet for å håndtere fet, fuktighetsutsatt, skitten eller etsende atmosfære. De leverer blandingshastigheter på opptil 10800 o / min og er kompatible med 1- eller 4-liters beholdere. Utvalgte modeller er utstyrt med en 1.5 hk TEFC kondensatormotor med automatisk tilbakestilling av termisk beskyttelsesanlegg for å forhindre motoroverbelastning.

StilModellSpenningHzSpeedHøydeBreddePris (eks. mva)
AE8013.00115V50/601080 til 10800 RPM--94 500NOK
RFQ
BE8015.26230V60---86 940NOK
RFQ
AE8013.25230V50/601080 til 10800 RPM18 "16 "194 281NOK
RFQ
BE8015.25230V6010800 RPM21 "10.5 "86 940NOK
RFQ
BE8010.25230V6010800 RPM21 "10.5 "86 940NOK
RFQ
HEIDOLPH -

Overhead miksere

StilModellPris (eks. mva)
A03609311056 193NOK
B03609305047 444NOK
A03609309039 801NOK
C03609000529 265NOK
A03609315077 238NOK
B03609303034 421NOK
D03609307067 915NOK
CAFRAMO -

Overhead miksere

StilModellPris (eks. mva)
ABDC303027 463NOK
BBDC601527 717NOK
VELP SCIENTIFIC -

Overhead miksere

StilModellSakPris (eks. mva)
AF20110481Overheadblander34 106NOK
BF20110482Overheadblander27 704NOK
CF20110493Overheadblander19 725NOK
DF20110492Overheadblander22 362NOK
EF20510552Overheadblander24 294NOK
EF20110490Overheadblander39 948NOK
FF20110480Overheadblander48 316NOK
GSA201A0151Overheadblander21 302NOK
EF20110494Overheadblander17 832NOK
EF20110491Overheadblander29 861NOK
HSA20110492Overheadblander25 931NOK
IF201A0155Overhead omrører20 602NOK
JF201A0152Overhead omrører11 606NOK
KF201A0156Overhead omrører18 684NOK
EF201A0151Overhead omrører15 473NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Mortexer Series Vortexers

StilModellSpenningPris (eks. mva)
ABV10051153 685NOK
BBV1005-E230V3 587NOK
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC -

BenchMixer XL Series Vortex Mixer

StilModellPris (eks. mva)
ABV1010-TST-E39 734NOK
BBV1010-E39 198NOK
EBERBACH -

Eksplosjonssikre blendere

Eberbach eksplosjonssikre blandere brukes i farmasøytisk industri for å blande farlige flyktige løsemidler og er kompatible med 20- og 75-liters beholdere. Utvalgte modeller leveres med elektropolert rustfritt stålbeholdere for å redusere overflateruheten, ledeplater for stabil blanding og en låsebunn for ekstra sikkerhet.

StilModellSpenningKapasitetHPSpeedPris (eks. mva)
AE8815.00208 / 440V10 til 25 gal.15 å 4010000 RPM3 161 454NOK
RFQ
BE8805.00230 / 460V20L1010000 RPM609 954NOK
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC -

MultiTherm Series Vortex-miksere

StilModellPris (eks. mva)
AH5100-HCT-E55 982NOK
RFQ
AH5100-HCT55 982NOK
RFQ
GLOBE SCIENTIFIC -

Rotor, fast type, 1 x 50 ml

StilModellDiameterPris (eks. mva)
AGCM-ROT90 "729NOK
BGCM-24-5MLR173.4 "4 453NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Stableplattformer

StilModellHøydeTotal lengdeSamlet breddeBreddePris (eks. mva)
ABR1000-STAKK-12 "12 "-1 413NOK
BB3D-STAKK-10.5 "7.5 "-1 413NOK
CBR1000-STAKK-D-12 "12 "-1 497NOK
DB3D-STAKK-D-10.5 "7.5 "-1 576NOK
EBR2000-STAKK1--141 567NOK
FBR5000-STAKK2--161 900NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

BenchMixer Series Vortex-miksere

StilModellSakPris (eks. mva)
ABV1000Vortexer3 629NOK
BBV1010-TSTVortexer39 734NOK
RFQ
CBV1000-EVortex -mikser3 114NOK
RFQ
DBV1003-EVortex -mikser3 521NOK
RFQ
DBV1003Vortex -mikser3 521NOK
RFQ
HUMBOLDT -

Laboratoriebenkmiksere

StilModell
AH-3842A
RFQ
BH-3842A.4F
RFQ
AH-3843A
RFQ
CH-3843A.4F
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Vortex-miksere i miniatyrserien Vornado

StilModellPris (eks. mva)
ABV101-R2 405NOK
RFQ
BBV101-G2 405NOK
RFQ
CBV101-B2 405NOK
RFQ
DBV1012 405NOK
RFQ
EBV101-P2 405NOK
RFQ
CAFRAMO -

Overhead røreverk

StilModellHPMaterialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeKrav krevesVolumPris (eks. mva)
ABDC18500.2Støpt sink, rustfritt stål9"13.25 "4"115V21.1 Gallon28 280NOK
BBDC250U11/100Rustfritt stål, støpt nylon19.69 "6.2 "2.1 "100 til 240V2L-
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Vortexer i miniatyrserien i Vornado

Benchmark Scientific Vornado Series miniatyrvirvler har en fast 4 mm bane og en fast hastighet på 2400 rpm. De er ideelle for å blande prøver i prøvetakingsrør og har berøringsdrevne motorer som automatisk slår seg på med et lett trykk på det midtre kopphodet. Deres unike hodedesign begrenser væsker fra å komme inn i huset. Disse enhetene er ideelle for bruk i medisinske laboratorier og kjemiske og farmasøytiske applikasjoner.

StilModellPris (eks. mva)
ABV101-GE2 405NOK
BBV101-E2 405NOK
CBV101-PE2 405NOK
DBV101-RE2 405NOK
EBV101-BE2 405NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Blandehoder for BenchMixer Series Vortex-miksere

Benchmark Scientific mikserhoder er egnet for BenchMixer Series vortex miksere for risting, blanding eller vortexing av væskeprøver. Disse blandehodene er utstyrt med en kraftig motor som sikrer øyeblikkelig og effektiv virveling av prøver, og sparer verdifull tid i laboratoriet. Disse hodene har et Q-Drive dynamisk balanseringssystem, som sikrer jevn og konsistent vortexing uten slingring eller overdreven støy. De har variabel hastighetskontroll, slik at brukerne kan justere virvelhastigheten nøyaktig fra 200 til 3200 rpm.

StilModellPris (eks. mva)
ABV1000-FLAT519NOK
BBV1000-COMBO933NOK
EBERBACH -

Blande

StilModellSpenningHPKapasitetSpeedHzPris (eks. mva)
AE8017.26.XP.LB eller E8017.25.XP.LB-----128 863NOK
RFQ
BE8400-----3 722NOK
AE8017.LB115 / 230V1.51 / 4L10800 RPM60120 179NOK
RFQ
CE8140115V0.7-3500 til 22000 RPM50/608 590NOK
DE8016115V1.51L1080 til 10800 RPM6083 999NOK
EE8100115V0.4 HP1.2 Liter22000 RPM50/609 937NOK
FE8010115V1.54L10800 RPM60 Hz24 340NOK
FE8015115V1.54L11500 RPM6069 109NOK
GE8011115V-4L-50/6032 931NOK
HE8070115V1 hk2 Liter19000, 23000 o / min50/6015 463NOK
IE8000115V3.75 HP4 Liter16000, 18000, 20000 o / min50/6082 478NOK
JE8150.G115V0.41.2L500 til 20,000 RPM50/6024 564NOK
RFQ
KE8017115V1.5 hk4L10800 RPM60 Hz61 854NOK
LE8835120V0.7-18500 RPM50/6090 204NOK
ME8120.S150V0.41L18000 til 22000 RPM50/6010 404NOK
RFQ
JE8150.S150V0.41L500 til 20000 RPM50/6019 060NOK
RFQ
KE8017.25230 / 460V1.5 hk-10800 RPM50/6069 586NOK
DE8016.25230V--1150 til 11500 RPM-87 818NOK
EE8100.20230V0.4 HP1.2 Liter22000 RPM50 Hz5 727NOK
IE8000.20230V3.75 HP4 Liter16000, 18000, 20000 o / min50 Hz37 227NOK
ME8150.20.S230V0.41L500 til 20000 RPM50/6020 648NOK
RFQ
FE8015.35230V--11500 RPM-72 450NOK
BE8400.20230V0.4N / A22000 RPM505 154NOK
ME8150.20.G230V0.41.2L500 til 20000 RPM50/6020 856NOK
RFQ
AE8018.LB.RM230V---50/60146 045NOK
RFQ
EBERBACH -

Programmerbare inversjonsbeholdere

Eberbach programmerbare inversjonsbeholdere holder uoppløselige partikler i suspendert tilstand for å minimere innføringen av luft i tørrblandingspulver, oppløsning og aggressivt agiterende kjemikalier. De kommer med en pulverlakkert finish for å tåle temperaturer fra 3 til 50 grader C. Standardenhetene har plass til 6 flasker eller krukker, og kan rotere ubalanserte og balanserte vekter opp til henholdsvis 10 lb og 50 lb. Velg fra et bredt utvalg av disse laboratorietumlere tilgjengelig i 31 og 48 tommers lengdealternativer.

StilModellSpenningHøydeBreddeLengdeKapasitetPris (eks. mva)
AEL660.S-----121 704NOK
RFQ
BEL655.S-----93 068NOK
AEL660.I115 / 230V19 "16.25 "48 "-178 977NOK
RFQ
CEL665.00115V23 "22 "52 "100 lbs340 844NOK
RFQ
AEL660115V19 "16.25 "48 "50 lbs.145 090NOK
DEL655.00115V15 "12 "37 "34 lbs171 684NOK
RFQ
BEL655.I115V13.5 "11.5 "31 "500 lbs.340 844NOK
BEL655.I.25115V13.5 "11.5 "31 "500 lbs.157 499NOK
AEL660.25230V19 "16.25 "48 "50 lbs.196 932NOK
RFQ
EEL665.I230V23 "22 "52 "100 lbs381 818NOK
RFQ
EBERBACH -

Dual Speed ​​Waring blendere

Waring blendere brukes i biokjemiske laboratorier for å desintegrere heterogene materialer til ensartede suspensjoner. Eberbach dual speed waring blendere leveres med en standard blandingsenhet inkludert 1.2 liter varmebestandige glass/plastbeholdere med lokk. Velg fra et bredt utvalg av waring-miksere, tilgjengelig i gratis sentrifugeringshastigheter på 18000, 22000, 21500 og 24500 rpm.

StilModellSpenningSpeedMaterialeHzHPPris (eks. mva)
AE8150115 / 230V500-20000 RPMGlass50/600.4 HP13 745NOK
BE8122115V21500, 24500 o / minGlass50/600.4 HP15 639NOK
CE8130115V18000, 22000 o / minGlass50/600.4 HP15 160NOK
DE8430115V18000, 22000 o / minPlast50/600.4 HP5 727NOK
DE8432115V21500, 24500 o / minPlast50 Hz0.4 HP7 159NOK
BE8120115V18000, 22000 o / minGlass50 Hz0.4 HP13 020NOK
CE8132115V21500, 24500 o / minGlass50/600.4 HP18 914NOK
EE8420115V18000, 22000 o / minPlast50/600.4 HP5 154NOK
BE8120.20230V18000, 22000 o / minGlass50 Hz0.4 HP8 590NOK
EE8420.20230V18000, 22000 o / minPlast50 Hz0.4 HP8 304NOK
FE8422230V21500, 24500 o / minPlast50 Hz0.7 HP6 872NOK
DE8430.20230V18000, 22000 o / minPlast50 Hz0.4 HP9 163NOK
CE8130.20230V18000, 22000 o / minGlass50 Hz0.4 HP10 022NOK
CAFRAMO -

Overhead omrører 6.6 gallon

StilModellHPPris (eks. mva)
ABDC20020.0666666666666666717 524NOK
BBDC20100.122 041NOK
TROEMNER -

Støttestang

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
A110-3636 "5 151NOK
A110-4848 "5 322NOK
12

Laboratoriemiksere

Laboratoriemikser brukes til å blande, homogenisere, emulgere, oppløse og disintegrere prøver. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av laboratoriemiksere fra merker som Eberbach, Caframo, Talboys og Referanse vitenskapelig. Eberbach blendere har glass / rustfritt stål konstruksjon som sikrer motstand mot rust og hardt vær. Med en maksimal kapasitet på 4 liter, leverer disse blenderne hastighet opp til 23000 rpm og kommer med pulverlakkert finish for motstand mot riper og korrosjon. Talboys Overhead-miksere er ideelle for å blande emulsjoner som krever høyt dreiemoment og hastighet. Disse blanderne blander lette oljer ved hastigheter fra 50 til 750 rpm og leverer et maksimalt dreiemoment på 5.6 N-cm. De er utstyrt med en justerbar chuck i jacobs-stil som kan akseptere ethvert tilbehørsskaft. Disse laboratoriemikserne er tilgjengelige i lengder som varierer mellom 4.8 og 48 tommer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?