Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9007AO1 Industribryter 15a 1 No 1 Nc-knapp | AF9GQK 2FL87

SQUARE D 9007AO1 Industribryter 15a 1 No 1 Nc-knapp

På lager
Vare: AF9GQK Modell: 9007AO1Kryssreferanse: 2FL87

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 074 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell snapbryter
Aktuatorlengde2.5 "
Kontakt skjema1NO / 1NC
Karakter15A
Dybde1.1 "
Differensiell reise0.025 "
Høyde0.828 "
Housing MaterialPlast
Lengde2.5 "
Maks. Forreise0.074 "
Monteringsdimensjon2.1 "sentre
Driftsstyrke7.00 til 11.00 oz.
Driftstemp. Område-13 grader til 185 grader F
Over reise0.015 "
TerminaltypeSkru
Type aktuatorButton
Spenningsverdier600 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8536509040

Produktvarianter

ProduktModellKontakt skjemaKarakterDifferensiell reiseDriftsstyrkeTerminaltypePris
SQUARE D 9007AO2 Industribryter 15a 1 No 1 Nc-knapp | AF9FWD 2EF34 9007AO21NO / 1NC15A0.046 "10.00 til 14.00 oz.Skru1 252 NOK
SQUARE D 9007CO3 Industribryter 10a 2 No 2 Nc-knapp | AF9FXE 2EG09 9007 CO32NO / 2NC10A0.046 "7.00 til 11.00 oz.Skru2 231 NOK
SQUARE D 9007AO6 Industribryter 15a 1 No 1 Nc-knapp | AF9GQN 2FL94 9007AO61NO / 1NC15A0.046 "7.00 til 11.00 oz.Quick Connect1 074 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9007AO1 Industribryter 15a 1 No 1 Nc-knapp
1 074 NOK / enhet