Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS BTO52541 Bimetalltermometer, 5-tommers skive, -40 til 160 grader F-område | AC2CKP 2HML5

DWYER INSTRUMENTS BTO52541 Bimetalltermometer, 5-tommers skive, -40 til 160 grader F-område

På lager
Vare: AC2CKP Modell: BTO52541Kryssreferanse: 2HML5
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
33 278 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingetermometer med prosessutgang
Nøyaktighet-/+ 1 %
Omgivelsestemp. Område-58 grader. til 185 grader. F
SakHermetisk lukket
Case TypeHermetisk lukket
TilkoblingsstedJusterbar
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypePT
Dialstørrelse5"
KvalitetsvurderingNEMA 4X
KlasseGrade 304
Housing MaterialRustfritt stål
IP RatingIP 66
Lens MaterialGlass
Sløyfemotstand1045 Ohm
Utgangssignal4 til 20 mA
Krav kreves10 til 33V DC
oppløsning2 grader F
Sensende elementbimetall
Stengel Dia.1 / 4 "
Stamlengde2 1 / 2 "
Temp. Område-40 grader. til 160 grader. F
Fuktede materialerRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3275
Skipets høyde (cm)42.67
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)20.83
HS kode9025198080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Vertikalt justeringsområde (0 til 90 grader)

Produktvarianter

ProduktModelloppløsningStamlengdeTemp. OmrådePris
DWYER INSTRUMENTS BTO51271 Bimetalltermometer, 5-tommers skive, 50 til 550 grader F-område | AC2CLE 2HMP1 BTO512715 grader F12 "50 grader. til 550 grader. F33 278 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS BTO52541 Bimetalltermometer, 5-tommers skive, -40 til 160 grader F-område
33 278 NOK / enhet