PARKER Polypropylenrør, svart / hvit, 100 fot per pakke


filtre
Min. Driftstemperatur: -18 grader C , Rørmateriale: polypropylen
StilModellMaks. DriftstrykkMin. Bøy RadiusRør Innvendig Dia.Tube Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A
PPB-43-0500
300 psi1"0.17 "1 / 4 "9NOK
RFQ
A
PP-43-0500
300 psi1"0.17 "1 / 4 "36NOK
RFQ
A
PP-21-1000
350 psi1 / 2 "0.079 "1 / 8 "6NOK
RFQ
A
PPB-53-0500
350 psi1 1 / 4 "0.188 "5 / 16 "13NOK
RFQ

Polypropylenrør, svart / hvit, 100 fot per pakke

Parker PP- og PPB-serien overfører varme væsker og gasser i mat/drikke, mathåndtering og industrielle applikasjoner. Disse rørene er laget av polypropylenmateriale, kompatible med varmt vann og vegetabilske oljer og er ekstremt tolerante for kjemikalier/syrer, høye temperaturer (opptil 200 grader F) og arbeidstrykk (opptil 350 psi), og gir dermed motstand mot spenningssprekker i T-banen. De er kompatible med FDA (PP-hvitt rør) og NSF standard 51 (PPB-svart rør). Velg fra et bredt utvalg av disse polypropylenrørene, tilgjengelig i alternativer på 1, 1/2 og 1-1/4 tomme minimum bøyningsradier.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?