PARKER PPB-53-0500 Rør, 4.8 mm innvendig diameter, polypropylen

Vare: BT6LMN Modell: PPB-53-0500
13NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
SlangefargeSvart
Maks. Driftstrykk350 psi
Maks. Driftstemperatur93 grader C
Min. Bøy Radius1 1 / 4 "
Min. Burst Press1400 psi
Min. Driftstemperatur-18 grader C
Rør Innvendig Dia.0.188 "
Rørmaterialepolypropylen
Tube Utenfor Dia.5 / 16 "
Tykkelse på rørvegg. 062 "

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DriftstrykkMin. Bøy RadiusRør Innvendig Dia.Tube Utenfor Dia.Pris
PARKER PPB-43-0500 slange, 4.3 mm innvendig diameter, polypropylen | BT6LMQ PPB-43-0500300 psi1"0.17 "1 / 4 "4 379 NOK
PARKER PP-43-0500 Slange, 4.3 mm innvendig diameter, polypropylen | BT7ZFL PP-43-0500300 psi1"0.17 "1 / 4 "4 185 NOK
PARKER PP-21-1000 Slange, 20.0 mm innvendig diameter, polypropylen | BT7ZFM PP-21-1000350 psi1 / 2 "0.079 "1 / 8 "6NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER PPB-53-0500 Rør, 4.8 mm innvendig diameter, polypropylen
13NOK / enhet