PARKER PPB-43-0500 Tubing, 4.3mm Inside Diameter, Polypropylene

Vare: BT6LMQ Modell: PPB-43-0500
9NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
SlangefargeSvart
Maks. Driftstrykk300 psi
Maks. Driftstemperatur93 grader C
Min. Bøy Radius1"
Min. Burst Press1400 psi
Min. Driftstemperatur-18 grader C
Rør Innvendig Dia.0.17 "
Rørmaterialepolypropylen
Tube Utenfor Dia.1 / 4 "
Tykkelse på rørvegg. 040 "

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DriftstrykkMin. Bøy RadiusRør Innvendig Dia.Tube Utenfor Dia.Pris
PARKER PPB-53-0500 Slange, 4.8 mm innvendig diameter, polypropylen | BT6LMN PPB-53-0500350 psi1 1 / 4 "0.188 "5 / 16 "13NOK
RFQ
PARKER PP-43-0500 Slange, 4.3 mm innvendig diameter, polypropylen | BT7ZFL PP-43-0500300 psi1"0.17 "1 / 4 "36NOK
RFQ
PARKER PP-21-1000 Slange, 20.0 mm innvendig diameter, polypropylen | BT7ZFM PP-21-1000350 psi1 / 2 "0.079 "1 / 8 "6NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER PPB-43-0500 Tubing, 4.3mm Inside Diameter, Polypropylene
9NOK / enhet