PARKER PP-21-1000 slange, 20.0 mm innvendig diameter, polypropylen

Vare: BT7ZFM Modell: PP-21-1000
6NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
SlangefargeNaturlig
Maks. Driftstrykk350 psi
Maks. Driftstemperatur93 grader C
Min. Bøy Radius1 / 2 "
Min. Burst Press1400 psi
Min. Driftstemperatur-18 grader C
Rør Innvendig Dia.0.079 "
Rørmaterialepolypropylen
Tube Utenfor Dia.1 / 8 "
Tykkelse på rørvegg. 023 "

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DriftstrykkMin. Bøy RadiusRør Innvendig Dia.Tube Utenfor Dia.Pris
PARKER PPB-53-0500 Slange, 4.8 mm innvendig diameter, polypropylen | BT6LMN PPB-53-0500350 psi1 1 / 4 "0.188 "5 / 16 "13NOK
RFQ
PARKER PPB-43-0500 slange, 4.3 mm innvendig diameter, polypropylen | BT6LMQ PPB-43-0500300 psi1"0.17 "1 / 4 "4 379 NOK
PARKER PP-43-0500 Slange, 4.3 mm innvendig diameter, polypropylen | BT7ZFL PP-43-0500300 psi1"0.17 "1 / 4 "4 185 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER PP-21-1000 slange, 20.0 mm innvendig diameter, polypropylen
6NOK / enhet