Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER PP-43-0500 Slange, 4.3 mm innvendig diameter, polypropylen

På lager
Vare: BT7ZFL Modell: PP-43-0500
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
4 185 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
SlangefargeNaturlig
Maks. Driftstrykk300 psi
Maks. Driftstemperatur93 grader C
Min. Bøy Radius1"
Min. Burst Press82.7 Bar
Min. Driftstemperatur-18 grader C
Rør Innvendig Dia.0.17 "
Rørmaterialepolypropylen
Tube Utenfor Dia.1 / 4 "
Tykkelse på rørvegg. 040 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7135

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DriftstrykkMin. Bøy RadiusRør Innvendig Dia.Tube Utenfor Dia.Pris
PARKER PPB-53-0500 Slange, 4.8 mm innvendig diameter, polypropylen | BT6LMN PPB-53-0500350 psi1 1 / 4 "0.188 "5 / 16 "13NOK
RFQ
PARKER PPB-43-0500 slange, 4.3 mm innvendig diameter, polypropylen | BT6LMQ PPB-43-0500300 psi1"0.17 "1 / 4 "4 379 NOK
PARKER PP-21-1000 Slange, 20.0 mm innvendig diameter, polypropylen | BT7ZFM PP-21-1000350 psi1 / 2 "0.079 "1 / 8 "6NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER PP-43-0500 Slange, 4.3 mm innvendig diameter, polypropylen
4 185 NOK / enhet