PARKER Pioneer Agricultural OEM Interchange hurtigkoblinger


filtre
Kroppsstørrelse: 1 / 2 " , Maks. Driftstrykk: 3000 psi
StilModellTrådstørrelseGjengetypePris (eks. mva)
A
5070-4
1 / 2-14 NPTFKvinne NPTF318NOK
RFQ
B
5077-4
1 / 2-14 NPTFKvinne NPTF282NOK
RFQ
C
4056-4
1 / 2-14 NPTFKvinne NPTF573NOK
RFQ
D
5060-4
1 / 2-14 NPTFKvinne NPTF214NOK
RFQ
E
4057-4
1 / 2-14 NPTFKvinne NPTF694NOK
RFQ
C
4056-15
3 / 4-16 UNFKvinnelig ORB593NOK
RFQ
F
DR10008
3 / 4-16 UNFKvinnelig ORB142NOK
RFQ
D
5060-15
3 / 4-16 UNFKvinnelig ORB191NOK
RFQ
A
5070-16
7 / 8-14 UNFKvinnelig ORB298NOK
RFQ
B
5077-16
7 / 8-14 UNFKvinnelig ORB302NOK
RFQ

Pioneer Agricultural OEM Interchange hurtigkoblinger

Parker Pioneer OEM-utvekslingskoblinger og hannspisser gir pålitelige ettermarkedskoblinger og nipler for å koble til spesifikke OEM-utvekslingshurtigkoblinger for bruk i landbruksutstyr og hydrauliske lastere. De har stålkonstruksjon med hunn NPTF / ORB gjenger for styrke, holdbarhet og enkle installasjoner. Hannspissene har herdede låsende kulespor for motstand mot slitasje og brinelling. Velg fra et bredt utvalg av disse koblingene, tilgjengelig i 1/2-14 NPTF, 3/4-16 UNF og 7/8-14 UNF gjengestørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?