SMITH BEARING Lager i FYR -serien


filtre
Byråoverensstemmelse: ABMA , Lagermateriale: Alloy Steel , Lagertype: Konisk rulle , Antall lagre: Enkel Row , Rullemateriale: Alloy Steel , Rulletype: med flens , Studmateriale: Alloy Steel , Type: åk
StilModellBore Dia.Dynamisk lastekapasitetRulle Dia.RullebreddeStatisk lastekapasitetPris (eks. mva)
A
FYR-2-1 / 2
0.75 "11,000 lb.2.5 "1.5 "7630 lb.2 635 NOK
A
FYR-3
1"14,300 lb.3"1.75 "20,000 lb.3 049 NOK
A
FYR-3-1 / 4
1"14,300 lb.3.25 "1.75 "20,000 lb.4 232 NOK
A
FYR-4
1.25 "17,600 lb.4"2.25 "27,200 lb.4 784 NOK
A
FYR-5
1.75 "33,300 lb.5"2.75 "51,900 lb.12 070 NOK
A
FYR-3-1 / 2
1.125 "17,600 lb.3.5 "2"27,200 lb.4 256 NOK
A
FYR-6
2.25 "35,800 lb.6"3.25 "56,400 lb.11 871 NOK
A
FYR-7
2.75 "42,400 lb.7"3.75 "79,800 lb.19 793 NOK
A
FYR-8
3.255 "83,700 lb.8"4.25 "159,800 lb.20 504 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?