SMITH BEARING FYR-5 Sporrulleåk Diameter 1-3/4 tommer med flens | AA7DNR 15U601

SMITH BEARING FYR-5 Sporrulleåk Diameter 1-3/4 tommer med flens

På lager
Vare: AA7DNR Modell: FYR-5Kryssreferanse: 15U601

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 518 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSporrulle
Byråets samsvarABMA
LagermaterialeAlloy Steel
Bearing TypeKonisk rulle
Bore Dia.1.75 "
Dynamisk lastekapasitet33,300 lb.
Antall lagreEnkel Row
Rulle Dia.5"
RullematerialeAlloy Steel
Valsetypemed flens
Rullebredde2.75 "
Statisk lastekapasitet51,900 lb.
Stud materialeAlloy Steel
typenåk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.39
Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8482105060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Dynamisk lastekapasitetRulle Dia.RullebreddeStatisk lastekapasitetPris
SMITH BEARING FYR-2-1/2 Sporrulleåk Diameter 3/4 tomme flenset | AA7DNL 15U595 FYR-2-1 / 20.75 "11,000 lb.2.5 "1.5 "7630 lb.2 747 NOK
SMITH BEARING FYR-3 Sporrulleåk Diameter 1 tomme med flens | AA7DNM 15U596 FYR-31"14,300 lb.3"1.75 "20,000 lb.3 132 NOK
SMITH BEARING FYR-3-1/4 Sporrulleåk Diameter 1 tomme med flens | AA7DNN 15U597 FYR-3-1 / 41"14,300 lb.3.25 "1.75 "20,000 lb.4 231 NOK
SMITH BEARING FYR-3-1/2 Sporrulleåk Diameter 1-1/8 tomme flenset | AA7DNP 15U598 FYR-3-1 / 21.125 "17,600 lb.3.5 "2"27,200 lb.4 291 NOK
SMITH BEARING FYR-4 Sporrulleåk Diameter 1-1/4 tomme flenset | AA7DNQ 15U599 FYR-41.25 "17,600 lb.4"2.25 "27,200 lb.4 823 NOK
SMITH BEARING FYR-6 Sporrulleåk Diameter 2-1/4 tommer med flenser | AA7DNT 15U602 FYR-62.25 "35,800 lb.6"3.25 "56,400 lb.11 399 NOK
SMITH BEARING FYR-7 Sporrulleåk Diameter 2-3/4 tommer med flenser | AA7DNU 15U603 FYR-72.75 "42,400 lb.7"3.75 "79,800 lb.19 924 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH BEARING FYR-5 Sporrulleåk Diameter 1-3/4 tommer med flens
11 518 NOK / enhet