EATON Sikkerhetsreleer i ESR5-serien


Eaton ESR5-seriens sikkerhetsreleer gir pålitelig overvåking av nødstoppknapper, lysgardiner, sikkerhetsdører og kontroller. De tilbyr sikkerhetsfunksjoner som nødavstengning, overvåking av bevegelige verner, overvåking av utsatte farlige områder, sikker drift med tohåndskontroll, del...ayed & øyeblikkelige kontaktutvidelser og avstenging med avbruddsforsinkelse.Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
ESR5-NV3-30
6 584 NOK
RFQ
B
ESR5-NO-41-24VAC-DC
5 486 NOK
RFQ
B
ESR5-NE-51-24VAC-DC
5 064 NOK
RFQ
B
ESR5-NO-31-230VAC
5 824 NOK
RFQ
B
ESR5-NO-31-AC-DC
7 470 NOK
RFQ
B
ESR5-NO-21-24VAC-DC
3 967 NOK
RFQ
C
ESR5-VE3-42
8 230 NOK
RFQ
B
ESR5-NO-31-24VAC-DC
4 938 NOK
RFQ
D
ESR5-NZ-21-24VAC-DC
5 486 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Sikkerhetsreléenes interne logikk overvåker sikkerhetskretsene og aktiverer aktiveringsstrømbanene i fravær av feil.
  • Frigivelsesstrømbanene er deaktivert hvis sikkerhetsinnretningen er koblet inn eller hvis det er en feil.

Standarder og godkjenninger

  • CE
  • UL
  • cUL
  • CSA
  • IEC

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom et elektromekanisk sikkerhetsrelé og et solid-state sikkerhetsrelé?

Et elektromekanisk sikkerhetsrelé bruker mekaniske komponenter for å utføre sine sikkerhetsfunksjoner, mens et solid-state sikkerhetsrelé bruker elektroniske komponenter.

Hva er forskjellen mellom et sikkerhetsrelé og et generelt relé?

Et sikkerhetsrelé gir spesifikt sikkerhetsfunksjoner som svar på sikkerhetsinnganger, mens et generelt relé er designet for generell svitsjeapplikasjoner.

Når bør jeg bruke et sikkerhetsrelé?

Bruk et sikkerhetsrelé når lasten ikke kan aktiveres direkte av en sikkerhetskontroller som ikke er i stand til å håndtere kraften som trengs for å bytte lasten eller når det er behov for flere kontakter for å drives av samme styresignal.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?