WALTER TOOLS F2231 Kopifresing


filtre
Skjærende type: Carbide , venstre/høyre hånd: Ikke sant , Materiale: Alt ISO , Antall innlegg som kreves: 2 , Type: End Mill
StilModellShank Dia.KlemmeKlemskrueSkjære lengdeDiameterSett inn skruenNomenklaturTotal lengdePris (eks. mva)
A
F2231.W.016.Z02.04.XL
0.629 "--0.157 "0.63 "FS1005 Torx 8F2231.W.016.Z02.04.XL5.118 "4 042 NOK
A
F2231.T18.020.Z02.05
0.728 "--0.197 "0.787 "FS920 Torx 15F2231.T18.020.Z02.051.181 "3 258 NOK
A
F2231.W.020.Z02.05.XL
0.787 "--0.197 "0.787 "FS920 Torx 15F2231.W.020.Z02.05.XL5.905 "4 806 NOK
A
F2231.T22.024.Z02.06
0.866 "FS1035FS359 (Torx 15)0.236 "0.472 "FS359 Torx 15F2231.T22.024.Z02.061.377 "3 632 NOK
A
F2231.T28.032.Z02.08
1.102 "FS1022FS1030 (Torx 20)0.315 "1.26 "FS1030 Torx 20F2231.T28.032.Z02.081.574 "4 006 NOK
A
F2231.W.032.Z02.08.XL
1.259 "FS1022FS1030 (Torx 20)0.315 "1.26 "FS1030 Torx 20F2231.W.032.Z02.08.XL8.661 "5 802 NOK
A
F2231.T36.040.Z02.10
1.417 "FS1022FS1031 (Torx 20)0.394 "1.575 "FS1010 Torx 20F2231.T36.040.Z02.101.771 "4 452 NOK
A
F2231.T14.016.Z02.04
T09 "--0.157 "0.63 "FS1005 Torx 8F2231.T14.016.Z02.040.984 "2 976 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?