Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS F2231.T22.024.Z02.06 Indekserbar fresekutter F2231t22024z0206 | AD6CKG 44V769

WALTER TOOLS F2231.T22.024.Z02.06 Indekserbar kvernkutter F2231t22024z0206

På lager
Vare: AD6CKG Modell: F2231.T22.024.Z02.06Kryssreferanse: 44V769
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
3 594 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar fresekutter
KlemmeFS1035
KlemskrueFS359 (Torx 15)
Cutting Edge TypeCarbide
Skjære lengde0.236 "
Diameter0.472 "
Sett inn skruenFS359 Torx 15
Venstre / høyre håndIkke sant
MaterialeAlt ISO
NomenklaturF2231.T22.024.Z02.06
Antall innsettinger som kreves2
Total lengde1.377 "
Shank Dia.0.866 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1395
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)2.62
Skipets bredde (cm)2.62
HS kode8466100130
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.KlemmeKlemskrueSkjære lengdeDiameterSett inn skruenNomenklaturTotal lengdePris
WALTER TOOLS F2231.W.016.Z02.04.XL Indekserbar fresekutter F2231w016z0204xl | AD6CDL 44V584 F2231.W.016.Z02.04.XL0.629 "--0.157 "0.63 "FS1005 Torx 8F2231.W.016.Z02.04.XL5.118 "4 058 NOK
WALTER TOOLS F2231.W.020.Z02.05.XL Indekserbar fresekutter F2231w020z0205xl | AD6CDM 44V585 F2231.W.020.Z02.05.XL0.787 "--0.197 "0.787 "FS920 Torx 15F2231.W.020.Z02.05.XL5.905 "4 841 NOK
WALTER TOOLS F2231.W.032.Z02.08.XL Indekserbar fresekutter F2231w032z0208 Xl | AD6CDP 44V587 F2231.W.032.Z02.08.XL1.259 "FS1022FS1030 (Torx 20)0.315 "1.26 "FS1030 Torx 20F2231.W.032.Z02.08.XL8.661 "5 840 NOK
WALTER TOOLS F2231.T36.040.Z02.10 Indekserbar fresekutter F2231t36040z0210 | AD6CHB 44V698 F2231.T36.040.Z02.101.417 "FS1022FS1031 (Torx 20)0.394 "1.575 "FS1010 Torx 20F2231.T36.040.Z02.101.771 "4 416 NOK
WALTER TOOLS F2231.T28.032.Z02.08 Indekserbar fresekutter F2231t28032z0208 | AD6CKB 44V761 F2231.T28.032.Z02.081.102 "FS1022FS1030 (Torx 20)0.315 "1.26 "FS1030 Torx 20F2231.T28.032.Z02.081.574 "3 956 NOK
WALTER TOOLS F2231.T14.016.Z02.04 Indekserbar fresekutter F2231t14016z0204 | AD6CKE 44V767 F2231.T14.016.Z02.04T09 "--0.157 "0.63 "FS1005 Torx 8F2231.T14.016.Z02.040.984 "2 953 NOK
WALTER TOOLS F2231.T18.020.Z02.05 Indekserbar fresekutter F2231t18020z0205 | AD6CKF 44V768 F2231.T18.020.Z02.050.728 "--0.197 "0.787 "FS920 Torx 15F2231.T18.020.Z02.051.181 "3 232 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS F2231.T22.024.Z02.06 Indekserbar kvernkutter F2231t22024z0206
3 594 NOK / enhet