Vakuumblåserfiskesystemer

filtre

GREENLEE -

Vakuum / blåser Power Fishing Systems

Greenlee vakuum/blåserkraft fiskesystemer har en totrinns motor for å fiske ledninger gjennom ledninger, og beskytter synlige ledninger og kabler i vegger og krypkjeller. Disse selvstendige enhetene har et transporthåndtak i stål og 8-tommers hjul for enkel bevegelse rundt arbeidsplassen. De har et vaskbart filter i rustfritt stål for enkel rengjøring og opptil 15 tommer lange slanger for vanskelig tilgjengelige steder. De har tankstørrelser fra 5 til 12 liter.

StilModellampsCFMTankstørrelseSpenningPris (eks. mva)
A690-151210712 gal.120 AC28 219NOK
B39014101.25 gal.11514 136NOK
GARDNER BENDER -

Vakuum / blåserkraftfiske system

StilModellampsCFMTankstørrelsePris (eks. mva)
AJO225LC--50 lb. Sylinder, 1 "tråd36 869NOK
BBV208DA13959 gal., 14-1 / 4 x 16-1 / 2 x 39-3 / 4 ", 134" vannløft39 515NOK
CB602327524 x 7-1 / 2 x 8-1 / 4 "39 515NOK

Vakuumblåserfiskesystemer

Vakuum / blåser fiskesystemer bruker vakuumtrykk eller vedvarende blåsing for å fiske ledninger gjennom en ledning, og beskytter derved de eksponerte ledningene og kablene i vegger eller krypkjeller. Raptor Supplies tilbyr en rekke av disse vakuum/blåser fiskesystemene fra merker som Gardner Bender og Greenlee. Disse selvforsynte enhetene er kompatible for bruk med fiskeliner, polyliner og målebånd. De er utstyrt med en herdbar tank og en oppbevaringsboks for tilbehør som viser korrosjons-, kjemikalie- og slagfasthet. Velg fra en rekke av disse fiskesystemene tilgjengelig i 12, 13, 14 og 23A strømklassifiseringer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?