Luftdrevne vifter og vifter for begrenset rom

filtre

Når du arbeider i begrensede og trange rom, er det en sjanse for at farlige og giftige forhold kan utvikle seg på grunn av dårlig ventilasjon. Derfor plasserer du en luftdrevet vifte med begrenset plass...Les mer

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Sirkulære pneumatiske jetvifter

StilModellDiameterInnløpsstrømMaks. Flyt i fri luftPris (eks. mva)
AASI-JF2020 "60 til 290 XNUMX CFMCFM 1040075 710NOK
BASI-JF2424 "76 til 338 XNUMX CFMCFM 16130115 845NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Bærbare pneumatiske jetvifter

StilModellDiameterInnløpsstrømInntakstrykkMaks. Gratis Air CFM RangeStørrelse på uttakPris (eks. mva)
AASI-JF1212 "55 til 130 XNUMX CFM40 til 100 psi1680 til 2860 XNUMX CFM12 "54 905NOK
RFQ
AASI-JF1616 "54 til 128 XNUMX CFM40 til 110 psi2540 til 4200 XNUMX CFM16 "62 618NOK
RFQ
RAMFAN -

Luftdrevet ventilator

StilModellPris (eks. mva)
AAA700051 698NOK
RFQ
BAB700042 076NOK
RFQ
ALLEGRO SAFETY -

Jet-fans

Allegro jetvifter sirkulerer luft og eliminerer flyktige gasser fra små tanker, kar eller rom ved å garantere daglig ventilasjon. De har aluminiumskonstruksjon for korrosjonsbestandighet og har permanent forseglede og smurte, kraftige kulelager for forlenget levetid. Disse OSHA standard sikkerhetsskjermviftene skyver trykkluft gjennom en integrert dyse (plassert i endene av hvert blad) som gjør at viftene kan drive med hastigheter opp til 11000 cfm ved 80 psig. Videre er de utstyrt med sidemonterte inntakskontakter for å gi inngangsstrømtilkoblinger og en gnistbestandig vifte for luftsirkulasjon. Varianter er tilgjengelige med innfelte håndtak, som forhindrer avrulling og sikrer enkel portabilitet.

StilModellluft~~POS=TRUNCStørrelseInne i Dia.Pris (eks. mva)
A9518-2060, 114, 186, 292 SCFM20 "20 1 / 8 "55 859NOK
A9518-2476, 147, 225, 338 SCFM24 "24 1 / 4 "84 106NOK
TEXAS PNEUMATIC TOOLS -

Jet-fans

StilModellLuftstrømluft~~POS=TRUNCRPMPris (eks. mva)
ATX-JF12CFM 2866CFM 130580533 034NOK
BTX-JF16CFM 4216CFM 128379238 540NOK
CTX-JF20CFM 10420CFM 292367042 670NOK
DTX-JF24CFM 16136CFM 338313876 393NOK
AMERIC -

Trange rom Blåser/avtrekk luftdrevet 12 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
GVAF3000PAB6MFC26 815 NOK

Luftdrevne vifter og vifter for begrenset rom

Trykkluftdrevne vifter og vifter med begrenset plass er utformet for å sirkulere frisk luft eller fjerne oppbygde røyk mens de arbeider i lukkede rom.
UL- og cUL-listede amerikanske blåsere for lukkede rom har en støtsikker design for å forhindre elektrisk brann på grunn av reaksjon med gasser. De har en høyytelses og energieffektiv motor som er i stand til å produsere en maksimal luftstrøm på 2063 CFM ved 3000 RPM. Den robuste konstruksjonen med to vegger tillater stabling av enheter for praktisk oppbevaring.
Allegro sentrifugalblåsere er luftdrevne blåsere med begrenset rom som er ideelle for både positiv og negativ ventilasjon. Disse Allegro-blåserne har 8 tommers kanalinntak og drives av 1/4 HK-motorer som kan tilføre luft med en maksimal hastighet på 1800 CFM. De er utstyrt med et par håndtak for økt portabilitet. Disse pneumatiske viftene har blader laget av aluminium eller polyetylen for optimal luftstrøm, og eksplosjonssikre motorer for å forhindre potensielt farlige gnister.
Velg fra et bredt utvalg av trykkluftdrevne vifter og vifter, i høyder mellom 9.875 og 48 tommer. Raptor Supplies er en pålitelig distributør av ventilasjonsvifter for trange rom fra merker som Air Systems International, Texas pneumatiske verktøy, Allegro og Amerikansk som bidrar til å opprettholde atmosfæriske forhold og oksygennivåer i områder der det finnes brannfarlige, antennelige eller brennbare partikler.

Bruker

Disse trykkluftdrevne viftene tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør dem nyttige for tunge operasjoner i tanker, skinner, kornmagasiner, underjordiske verktøy, møller og lignende lukkede rom som mangler skikkelig ventilasjon.

Egenskaper

Allegro Jet-fans:

  • Allegro luftjetvifter har permanent forseglede og smurte, kraftige kulelagre for lengre levetid.
  • De er konfigurert med dyser som har kapasitet til å muliggjøre viftefremdrift ved hastigheter opp til 11000 cfm, ved trykk på 80 psig.
  • Disse viftene med begrenset plass sikrer korrosjonsbestandighet i tøffe miljøer, på grunn av deres aluminiumskonstruksjon.
  • Disse trykkluftdrevne viftene er utstyrt med sidemonterte inntakskontakter for å gi strømtilførsel.
  • Disse gnistbestandige viftene er designet for kraftig luftsirkulasjon.

Air Systems International Ventilasjonsvifter og vogner med begrenset plass:

  • Disse Air Systems International sadelventilene kommer med en 90 graders albue for å tilføre luft.
  • ASI ventilasjonsvifter for trange rom leveres med galvanisert stålkonstruerte, trange vogner for å gi mobilitet og lagring av ventilasjonsutstyr eller sylindre. De har en maksimal lastekapasitet på 1200 lb.
  • Disse viftevognene for ventilasjon med begrenset rom er konfigurert med skapoppbevaringsplasser og nylonflaskestropper med sikkerhetskjeder av stål for sylindersikkerhet. De er også utstyrt med standard- eller semi-pneumatiske hjul.

Amerikansk Pneumatiske ventilasjonsvifter:

  • Utformingen av disse amerikanske pneumatiske ventilasjonsviftene forhindrer farlige gnister mens de leverer kontinuerlig sirkulerende luftstrøm på et begrenset sted.
  • De er konfigurert med robuste doble veggskall som er laget for å kunne stables for å spare lagringsplass.
  • Disse polyetylen-konstruerte, luftdrevne viftene består av energieffektive, kraftige pneumatiske motorer for å omdirigere gammel trykkluft bort fra hovedluftstrømmen.

Texas Pneumatic Tools Air Jet Fans:

  • Disse firebladede luftstråleviftene sender ut en høy hastighet med komprimert luft fra bakkanten av viftebladet og opererer ved trykk opp til 110 psi.
  • Lagrene til disse viftene er smurt nok til å sikre forlenget levetid.
  • De elektropolerte viftebeskyttelsene i rustfritt stål garanterer overlegen styrke og korrosjonsbestandighet.
  • De kommer med ledeskovler for å minimere turbulens og øke effektiviteten ved å jevne ut luftstrømmen.

Arbeidsmekanisme

  • Allegro sikkerhetsskjermvifter skyver trykkluft gjennom en integrert dyse (plassert i endene av hvert blad), slik at viftene kan drive luft i hastigheter opp til 11000 cfm ved 80 psig trykk.
  • Texas Pneumatic Tools luftstrålevifter sender ut en høyhastighets stråle med trykkluft fra bakkanten av viftebladene. Resultatet av dette fenomenet er at foroverrotasjonen av viftebladet er akkurat som et jetfly som skyves fremover av høyhastighetsluften som slippes ut fra baksiden av jetmotoren.
  • Amerikanske vifter med begrenset plass har høy ytelse, energieffektive pneumatiske motorer som hjelper til med å omdirigere gammel trykkluft fra hovedluftstrømmen.
  • Air Systems International pneumatiske sirkulære jetvifter bruker en pneumatisk luftslange for å skyve luft inn eller ventilere luft fra tanker.

Standarder og godkjenninger

Allegro, Texas Pneumatic Tools, Americ og Air Systems International tilbyr vifter eller vifter med begrenset plass som oppfyller industristandardene OSHA, ANSI/API, UL & cUL og AMCA 210 for miljøhelse, brukersikkerhet og effektiv ytelse til viftene.

Ofte Stilte Spørsmål

Kan en blåser plasseres vertikalt over et kum?

Ja, blåsere med begrenset plass kan plasseres over et kum hvis det støttes trygt, med riktig inn-/utgang, bevegelse, vibrasjon og vektdemping.

Hva gjør fans med begrenset plass unike?

Raptor Supplies tilbyr ventilasjonsvifter med begrenset plass med -
  • Motorer som er bygget for å vare: Disse motorene er designet for å fungere i de tøffeste miljøer. Noen viftemodeller har helt lukkede motorer som kan minimere muligheten for oppbygging av rusk, og dermed maksimere forventet levetid.
  • Dobbel veggdesign - Store bulker kan ikke bare produsere rustflekker, de kan også hindre viftebladrevolusjonen, noe som fører til kostbare reparasjoner. Derfor bidrar doble veggskall og aluminium/polyetylenkonstruksjon til å forhindre forstyrrelser i luftstrømmen eller interne mekanismer.
  • Sikkerhet - Disse ventilasjonsviftene for begrensede rom er laget i samsvar med OSHA, ANSI / API, UL & cUL og AMCA 210 industristandarder for å sikre sikkerhet og overlegen ytelse.

Er det bedre å ventilere positivt eller å evakuere luft?

Ethvert innelukket rom må være positivt ventilert, og bør evakueres når røyk genereres på et bestemt sted (for eksempel under sliping eller sveiseoperasjoner).

Hva er hovedforskjellen mellom aksial- og sentrifugalblåsere?

Aksialblåsere har internt plasserte motorer som gjør dem mer bærbare og kompakte, samt rimeligere enn sentrifugalmodeller. De tilbyr høyere luftmengdeklassifisering i friluftkonfigurasjon enn sentrifugalblåsere. Sentrifugalvarianter har derimot motoren plassert utenfor huset. Utformingen av disse blåserne tillater dem å presse mot høyere statisk trykk (større dynamisk mottrykk) med forstørrede kanallengder, sammenlignet med aksiale blåsere.

Hvor skal ventilasjonen ledes i et trangt rom?

Ventilasjonsutstyret bør rettes til nærmeste inngang innenfor det begrensede rommet, for avgasser og røyk.

Hva bør minimum oksygennivå være i et trangt rom?

Det minste akseptable oksygennivået i et trangt rom kan være 15 til 19 %, men det resulterer vanligvis i nedsatt arbeidsevne og nedsatt koordinasjon, og dermed risikerer arbeidernes helse. Derfor spiller en vifte og vifte med begrenset plass en viktig rolle i å skape et trygt og faresikkert arbeidsmiljø for alle som jobber i et lite og lukket område.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?