APOLLO VALVES 10-600-serien varmtvann sikkerhetsventiler


filtre
Body Material: Bronse , Platemateriale: Messing ASTM B16 , Innløpstype: FNPT , Uttakstype: FNPT , Trykkområde: 15 til 160 psi , Setemateriale: silikon , Fjærmateriale: Bronse , Temp. Område: 0 grader til 250 grader F , Testspak: Ja
StilModellBtuHFabrikkinnstilt trykkInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A
10-604-10
1,209,00050 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "903NOK
A
10-605-05
1,339,00030 psi1"1"6 11 / 16 "4"1 573 NOK
A
10-604-15
1,686,00075 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "883NOK
A
10-605-10
1,956,00050 psi1"1"6 11 / 16 "4"1 695 NOK
A
10-604-20
2,162,000100 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "903NOK
A
1060605
2,316,00030 psi1.25 "1.25 "8.375 "5 1 / 16 "2 196 NOK
A
10-604-25
2,639,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "935NOK
A
10-605-15
2,728,00075 psi1"1"6 11 / 16 "4"1 736 NOK
A
10-604-34
3,116,000150 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "908NOK
A
1060705
3,151,00030 psi1.5 "1.5 "10.75 "5.875 "2 913 NOK
A
10-606-10
3,384,00050 psi1.25 "1.25 "8.375 "5 1 / 16 "2 426 NOK
A
10-605-20
3,500,000100 psi1"1"6 11 / 16 "4"1 614 NOK
A
10-605-25
4,272,000125 psi1"1"6 11 / 16 "4"1 614 NOK
A
10-607-10
4,604,00050 psi1.5 "1.5 "10.75 "5.875 "2 658 NOK
A
1060615
4,720,00075 psi1.25 "1.25 "8.375 "5 1 / 16 "2 421 NOK
A
10-605-34
5,044,000150 psi1"1"6 11 / 16 "4"1 629 NOK
A
1060805
5,193,00030 psi2"2"14 "7.187 "4 847 NOK
A
10-606-20
6,055,000100 psi1.25 "1.25 "8.375 "5 1 / 16 "2 196 NOK
A
1060715
6,421,00075 psi1.5 "1.5 "10.75 "5.875 "2 967 NOK
A
1060625
7,390,000125 psi1.25 "1.25 "8.375 "5 1 / 16 "2 253 NOK
A
10-608-10
7,589,00050 psi2"2"14 "7.187 "3 886 NOK
A
10-607-20
8,238,000100 psi1.5 "1.5 "10.75 "5.875 "2 663 NOK
A
1060634
8,725,000150 psi1.25 "1.25 "8.375 "5 1 / 16 "2 255 NOK
A
1060725
10,054,000125 psi1.5 "1.5 "10.75 "5.875 "3 729 NOK
A
1060815
10,583,00075 psi2"2"14 "7.187 "4 372 NOK
A
1060734
11,871,000150 psi1.5 "1.5 "10.75 "5.875 "2 967 NOK
A
10-608-20
13,577,000100 psi2"2"14 "7.187 "3 886 NOK
A
1060825
16,571,000125 psi2"2"14 "7.187 "4 368 NOK
A
1060834
19,565,000150 psi2"2"14 "7.187 "4 422 NOK
A
10-604-05
827,00030 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "953NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?