Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 10-606-10 Sikkerhetsavlastningsventil 1-1/4in 50psi Bronse | AA9DEW 1CKW8

APOLLO VALVES 10-606-10 sikkerhetsavlastningsventil 1-1/4in 50psi bronse

På lager
Vare: AA9DEW Modell: 10-606-10Kryssreferanse: 1CKW8
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
2 426 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsavlastningsventil
Body MaterialBronse
BtuH3,384,000
SkivematerialeMessing ASTM B16
Fabrikkinnstilt trykk50 psi
Innløpsstørrelse1.25 "
InnløpstypeFNPT
Størrelse på uttak1.25 "
UtløpstypeFNPT
Total høyde8.375 "
Total lengde5 1 / 16 "
trykk~~POS=TRUNC Range15 til 160 psi
Setematerialesilikon
FjærmaterialeBronse
Temp. Område0 grader til 250 grader F
TestspakJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.35
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBtuHFabrikkinnstilt trykkInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdePris
APOLLO VENTILER 10-604-05 Sikkerhetsavlastningsventil 3/4 tommer 30 Psi bronse | AA9DEH 1CKV5 10-604-05827,00030 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "953NOK
APOLLO VENTILER 10-604-10 sikkerhetsavlastningsventil 3/4 tommer 50 Psi bronse | AA9DEJ 1CKV6 10-604-101,209,00050 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "903NOK
APOLLO VENTILER 10-604-15 Sikkerhetsavlastningsventil 3/4 tommer 75 Psi Bronse | AA9DEK 1CKV7 10-604-151,686,00075 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "883NOK
APOLLO VENTILER 10-604-20 Sikkerhetsavlastningsventil 3/4in 100 Psi Bronse | AA9DEL 1CKV8 10-604-202,162,000100 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "903NOK
APOLLO VENTILER 10-604-25 Sikkerhetsavlastningsventil 3/4in 125 Psi Bronse | AA9DEM 1CKV9 10-604-252,639,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "935NOK
APOLLO VENTILER 10-604-34 Sikkerhetsavlastningsventil 3/4in 150 Psi Bronse | AA9DEN 1CKW1 10-604-343,116,000150 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "908NOK
APOLLO VENTILER 10-605-05 Sikkerhetsavlastningsventil 1 tomme 30 Psi bronse | AA9DEP 1CKW2 10-605-051,339,00030 psi1"1"6 11 / 16 "4"1 573 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 10-606-10 sikkerhetsavlastningsventil 1-1/4in 50psi bronse
2 426 NOK / enhet