Trommelstativ

filtre

Trommelrackere brukes i produksjons-, lager- og logistikkindustrien. De er nødvendige for effektiv og sikker transport av fat, fat og andre lignende beholdere....Les mer

StilModellEksplosjons-sikkerLøftestilMotor kontrollMotorkabinettdesignFaseTilt stilSpenningPris (eks. mva)
A405M-114-Luftkraft---Luftkraft--
RFQ
A405-112----3-230 / 460V85 874NOK
RFQ
A405M-Håndpumpe---Hånd sveiv--
RFQ
A405-122----3-230 / 460V73 667NOK
RFQ
A405-124-LuftkraftPå/av ventil--Hånd sveiv-75 504NOK
A405-125-BatteristrømInnebygd--Hånd sveiv-71 228NOK
A405-114-LuftkraftPå/av ventil--Luftkraft-90 004NOK
A405-115-BatteristrømInnebygd--Batteristrøm-85 059NOK
A405M-124-LuftkraftPå/av ventil--Hånd sveiv--
RFQ
A405-Håndpumpe---Hånd sveiv-54 523NOK
A405-127NeiVekselstrøm-Helt lukket vifte avkjølt1Hånd sveiv220V AC81 117NOK
A405-113NeiVekselstrøm-Helt lukket vifte avkjølt3Vekselstrøm230/460V AC95 015NOK
A405-123NeiVekselstrøm-Helt lukket vifte avkjølt3Hånd sveiv230/460V AC80 716NOK
A405-110NeiVekselstrøm-Helt lukket vifte avkjølt1Vekselstrøm115V AC91 674NOK
A405-117NeiVekselstrøm-Helt lukket vifte avkjølt-Vekselstrøm220V AC94 146NOK
A405-120NeiVekselstrøm-Helt lukket vifte avkjølt1Hånd sveiv115V AC77 175NOK
A405M-121JaVekselstrøm-Eksplosjons-sikker1Hånd sveiv115/230V AC-
RFQ
A405-111JaVekselstrøm-Eksplosjons-sikker1Vekselstrøm115/230V AC100 761NOK
A405-121JaVekselstrøm-Eksplosjons-sikker1Hånd sveiv115/230V AC86 462NOK
A405M-111JaVekselstrøm-Eksplosjons-sikker1Vekselstrøm115/230V AC-
RFQ
StilModellLøftestilPris (eks. mva)
A612-120Vekselstrøm89 402NOK
A612-124Luftkraft90 471NOK
A612-125Batteristrøm83 790NOK
A612Håndpumpe72 564NOK
MORSE DRUM -

MORStak trommeholdere

StilModellDriftstypeTrommeaksjonTrommelmaterialeTilt operasjonstypeSvingradiustypenSpenningBreddePris (eks. mva)
A611-115BatteriLøft , stativ , tilt , transportFiber, Rimmet Plast, StålBatteristrøm61 "Enkelt trinn12V DC35.75 "150 340NOK
B620-115BatteriLøft , stativ , tilt , transportFiber, Rimmet Plast, StålBatteristrøm68.25 "To-trinns12V DC40.25 "163 971NOK
A611-117Batteri, vekselstrømLøft , stativ , tilt , transportFiber, Rimmet Plast, StålVekselstrøm61 "Enkelt trinn220V AC35.75 "158 893NOK
B620-117Batteri, vekselstrømLøft , Tilt , TransportFiber, Rimmet Plast, StålVekselstrøm68.25 "To-trinns220V AC40.25 "172 524NOK
A611-110Batteri, vekselstrømLøft , stativ , tilt , transportFiber, Rimmet Plast, StålVekselstrøm61 "Enkelt trinn115V AC35.75 "154 750NOK
B620-110Batteri, vekselstrømLøft , Tilt , TransportFiber, Rimmet Plast, StålVekselstrøm68.25 "To-trinns115V AC40.25 "167 446NOK
B620M-114Manuell, pneumatisk automatisertLøft , stativ , tilt , transportRimmet stålLuftkraft68.25 "To-trinns-40.25 "-
RFQ
A611-114Manuell, pneumatisk automatisertLøft , stativ , tilt , transportFiber, Rimmet Plast, StålLuftkraft61 "Enkelt trinn-35.75 "225 845NOK
A611M-114Manuell, pneumatisk automatisertLøft , stativ , tilt , transportFiber, Rimmet Plast, StålLuftkraft61 "Enkelt trinn-35.75 "-
RFQ
B620-114Manuell, pneumatisk automatisertLøft , Tilt , TransportFiber, Rimmet Plast, StålLuftkraft68.25 "To-trinns-40.25 "240 411NOK
StilModellLøftestilPris (eks. mva)
A622-120Vekselstrøm101 697NOK
A622-124Luftkraft102 766NOK
A622-125Batteristrøm96 084NOK
A622Håndpumpe84 859NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilket valgfritt tilbehør kan brukes med disse Morse-trommehyllene?

  • Morsetromme 3313-P trommeladaptersett i plast brukes sammen med Omni-Lift trommelholdere. De har puter for å støtte de fleksible sideveggene til de kantede plasttrommelene.
  • Morse Drum 3900i-P MORStop tilt-bremser stopper automatisk og holder trommeltiltvinkelen på modeller med manuell tiltkontroll.

Hvilke sikkerhetsprosedyrer for trommelhåndtering bør man være oppmerksom på?

Alle arbeidsmekanismetrinnene må følges strengt. Når det gjelder Omni-Lift rackere, sørg for at de utstyrte hakehakene er festet under trommelkanten. Sørg dessuten for at trommelen er sikret med en nettstropp og skralle før den vippes fra horisontal posisjon. En feil håndtert tung trommel kan forårsake alvorlige skader, trommelskader og miljøforurensning.

Krever trommelrackere regelmessige inspeksjoner?

Ja, regelmessige inspeksjoner av trommelrackere er avgjørende for å sikre sikker drift. Inspeksjoner hjelper til med å identifisere og løse eventuelle problemer eller slitasje.

Kan trommelrackere brukes til både stål- og plastfat?

Ja, dette trommelhåndteringsutstyret er designet for å håndtere både stål- og plastfat.

Kan trommelrackere brukes til å stable trommer?

Ja, trommerackere kan også stable trommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?