MORSE DRUM 611-117 trommelholder, 1.42 m, 50 Hz kraftløft og tilt, 208L trommel, 800 lbs. Kapasitet | AF6EWF

MORSE DRUM 611-117 trommelholder, 1.42 m, 50 Hz Power Lift & Tilt, 208L trommel, 800 lbs. Kapasitet

Vare: AF6EWF Modell: 611-117
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

158 893 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelstativ
TrommeaksjonLøft , stativ , tilt , transport
TrommelmaterialeFiber, Rimmet Plast, Stål
Trommelstørrelse55 gal.
Trommel TypeLukket, rimmet
InnkapslingsdesignHelt lukket vifte avkjølt
RammetypeEnkelt trinn
Frekvens50 Hz
HP1 hk
Hz50
InkludererPutesett for plasttromler
Input Current6.2A
Lengde54.5 "
HeisVekselstrøm
LøftoperasjonstypeVekselstrøm
Lastekapasitet800 lbs.
Maks. Høyde90.5 "
Maks. Reolhøyde56 "
Min. Høyde78 "
MotorTEFC
Antall trommer1
Antall trommer1
DriftstypeBatteri, vekselstrøm
annenInkluderer putesett for plasttrommel
Fase1
vippeVekselstrøm
Tilt operasjonstypeVekselstrøm
Svingradius61 "
typenEnkelt trinn
Spenning220V AC
Hjuldiameter5"
Bredde35.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 330.75
Skipets høyde (cm)208.28
Skipets lengde (cm)187.96
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8428900390
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Stable og hente trommer enkelt med denne rackeren
    • Kraftig vippemekanisme for å hjelpe dine ansatte med å fullføre jobber med presisjon
    • Designet for å håndtere stål- eller plasttromler
    • Flytt trommer dit du vil med denne bærbare racker
    • Bygget med en gulvlåsmekanisme for å forhindre at enheten beveger seg rundt under bruk
    • Tåler opptil 363 kg

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypeTrommeaksjonTrommelmaterialeTilt operasjonstypeSvingradiustypenSpenningBreddePris
MORSE DRUM 611-110 trommelholder, kraftløft og tilt, 1.42 m, 208L trommel, 800 lbs. Kapasitet | AF6EWC 611-110Batteri, vekselstrømLøft , stativ , tilt , transportFiber, Rimmet Plast, StålVekselstrøm61 "Enkelt trinn115V AC35.75 "154 750 NOK
RFQ
MORSE TROMMEL 611-114 Trommelholder, Air Power Lift & Tilt, 1.42m, 208L Trommel, 800 lbs. Kapasitet | AF6EWD 611-114Manuell, pneumatisk automatisertLøft , stativ , tilt , transportFiber, Rimmet Plast, StålLuftkraft61 "Enkelt trinn-35.75 "225 845 NOK
RFQ
MORSE DRUM 611-115 trommelholder, 1.42 m, DC Power Lift & Tilt, 208L trommel, 800 lbs. Kapasitet | AF6EWE 611-115BatteriLøft , stativ , tilt , transportFiber, Rimmet Plast, StålBatteristrøm61 "Enkelt trinn12V DC35.75 "150 340 NOK
RFQ
MORSE DRUM 611M-114 trommelholder, 1.42 m, gnistmotstand, luftkraftløft/tilt, 208L trommel, 800 lbs. Kapasitet | AF6EWG 611M-114Manuell, pneumatisk automatisertLøft , stativ , tilt , transportFiber, Rimmet Plast, StålLuftkraft61 "Enkelt trinn-35.75 "-
RFQ
MORSE DRUM 620-110 trommelholder, 2.59 m, kraftløft og tilt, 208L trommel, 800 lbs. Kapasitet | AF6EWM 620-110Batteri, vekselstrømLøft , Tilt , TransportFiber, Rimmet Plast, StålVekselstrøm68.25 "To-trinns115V AC40.25 "167 446 NOK
RFQ
MORSE DRUM 620-114 trommelholder, 2.59 m, Air Power Lift & Tilt, 208L trommel, 800 lbs. Kapasitet | AF6EWN 620-114Manuell, pneumatisk automatisertLøft , Tilt , TransportFiber, Rimmet Plast, StålLuftkraft68.25 "To-trinns-40.25 "240 411 NOK
RFQ
MORSE DRUM 620-115 trommelholder, 2.59 m, DC Power Lift & Tilt, 208L trommel, 800 lbs. Kapasitet | AF6EWP 620-115BatteriLøft , stativ , tilt , transportFiber, Rimmet Plast, StålBatteristrøm68.25 "To-trinns12V DC40.25 "163 971 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 611-117 trommelholder, 1.42 m, 50 Hz Power Lift & Tilt, 208L trommel, 800 lbs. Kapasitet
158 893 NOK / enhet