MORSE DRUM 611-115 trommelholder, 1.42 m, DC Power Lift & Tilt, 208L trommel, 800 lbs. Kapasitet | AF6EWE

MORSE DRUM 611-115 trommelholder, 1.42 m, DC Power Lift & Tilt, 208L trommel, 800 lbs. Kapasitet

Vare: AF6EWE Modell: 611-115
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

150 340 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelstativ
Base dimensjon46 "x 36"
TrommeaksjonLøft , stativ , tilt , transport
TrommelmaterialeFiber, Rimmet Plast, Stål
Trommelstørrelse55 gal.
Trommel TypeLukket, rimmet
RammetypeEnkelt trinn
InkludererPutesett for plasttromler
Lengde54.5 "
HeisBatteristrøm
LøftoperasjonstypeBatteristrøm
Lastekapasitet800 lbs.
Maks. Høyde90.5 "
Maks. Reolhøyde56 "
Min. Høyde78 "
Antall trommer1
Antall trommer1
DriftstypeBatteri
annenInkluderer putesett for plasttrommel
vippeBatteristrøm
Tilt operasjonstypeBatteristrøm
Svingradius61 "
typenEnkelt trinn
Spenning12V DC
Hjuldiameter5"
Bredde35.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 353.25
Skipets høyde (cm)208.28
Skipets lengde (cm)187.96
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8428900390
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypeTrommeaksjonTrommelmaterialeTilt operasjonstypeSvingradiustypenSpenningBreddePris
MORSE DRUM 611-110 trommelholder, kraftløft og tilt, 1.42 m, 208L trommel, 800 lbs. Kapasitet | AF6EWC 611-110Batteri, vekselstrømLøft , stativ , tilt , transportFiber, Rimmet Plast, StålVekselstrøm61 "Enkelt trinn115V AC35.75 "154 750 NOK
RFQ
MORSE TROMMEL 611-114 Trommelholder, Air Power Lift & Tilt, 1.42m, 208L Trommel, 800 lbs. Kapasitet | AF6EWD 611-114Manuell, pneumatisk automatisertLøft , stativ , tilt , transportFiber, Rimmet Plast, StålLuftkraft61 "Enkelt trinn-35.75 "225 845 NOK
RFQ
MORSE DRUM 611-117 trommelholder, 1.42 m, 50 Hz kraftløft og tilt, 208L trommel, 800 lbs. Kapasitet | AF6EWF 611-117Batteri, vekselstrømLøft , stativ , tilt , transportFiber, Rimmet Plast, StålVekselstrøm61 "Enkelt trinn220V AC35.75 "158 893 NOK
RFQ
MORSE DRUM 611M-114 trommelholder, 1.42 m, gnistmotstand, luftkraftløft/tilt, 208L trommel, 800 lbs. Kapasitet | AF6EWG 611M-114Manuell, pneumatisk automatisertLøft , stativ , tilt , transportFiber, Rimmet Plast, StålLuftkraft61 "Enkelt trinn-35.75 "-
RFQ
MORSE DRUM 620-110 trommelholder, 2.59 m, kraftløft og tilt, 208L trommel, 800 lbs. Kapasitet | AF6EWM 620-110Batteri, vekselstrømLøft , Tilt , TransportFiber, Rimmet Plast, StålVekselstrøm68.25 "To-trinns115V AC40.25 "167 446 NOK
RFQ
MORSE DRUM 620-114 trommelholder, 2.59 m, Air Power Lift & Tilt, 208L trommel, 800 lbs. Kapasitet | AF6EWN 620-114Manuell, pneumatisk automatisertLøft , Tilt , TransportFiber, Rimmet Plast, StålLuftkraft68.25 "To-trinns-40.25 "240 411 NOK
RFQ
MORSE DRUM 620-115 trommelholder, 2.59 m, DC Power Lift & Tilt, 208L trommel, 800 lbs. Kapasitet | AF6EWP 620-115BatteriLøft , stativ , tilt , transportFiber, Rimmet Plast, StålBatteristrøm68.25 "To-trinns12V DC40.25 "163 971 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 611-115 trommelholder, 1.42 m, DC Power Lift & Tilt, 208L trommel, 800 lbs. Kapasitet
150 340 NOK / enhet