BISON GEAR & ENGINEERING 027-730G0030 Hypoid Gearmotor 56.2 Rpm Tefc 230v | AD6MXR 46E541

BISON GEAR & ENGINEERING 027-730G0030 Hypoid girmotor 56.2 Rpm Tefc 230v

På lager
Vare: AD6MXR Modell: 027-730G0030Kryssreferanse: 46E541

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 676 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHypoid girmotor
LagreneBall
Kondensator påkrevdnone
KabinettTEFC
Finishmalt
Forsterker med full belastning1.76
Gear Case MaterialeStøpt aluminium
GirmaterialeStål
Girutveksling30:1
GearsStål
boligStøpt aluminium
Hz6/60/90
Skriv inn HP1/3
IsolasjonsklasseF
Keyway størrelse1/4 "Firkant x 1/4"
Lengde Mindre aksel16.125 "
SmøringPowerSTAR EP
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment286 tommer
Motorramme49F
Motor Type3-fase
MonteringAll posisjon
RPM på typeskilt56.2
Ingen belastning RPM57.5
Total lengde14.34 "
Overhunget belastning625 lb.
Fase3
Reversibel akselutgangJa
Rotasjonvendbar
RPM-rekkevidde51 til 75
SealsDobbel leppeutgang
ShaftHul utgang
AkselorienteringRett vinkel
Termisk beskyttelsenone
Spenning230 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.51
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)56.52
Skipets bredde (cm)24.45
HS kode8501403020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKeyway størrelseFinishForsterker med full belastningLengde Mindre akselSmøringMaks. MomentMotorrammeMotor TypePris
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0100 Hypoid girmotor 16.8 Rpm Tefc 230v | AD4BNF 41C228 027-725G01001/4 "Kvadrat x 1"Girkasse pulverlakkert maling, motoreloksert0.8513.437 "PowerSTAR EP for Extended Life380 tommer39F3-fase inverter12 061 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0120 Hypoid girmotor 14 Rpm Tefc 230v | AD4BNG 41C229 027-725G01201/4 "Kvadrat x 1"Girkasse pulverlakkert maling, motoreloksert0.8513.437 "PowerSTAR EP for Extended Life450 tommer39F3-fase inverter12 061 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0150 Hypoid girmotor 11.2 Rpm Tefc 230v | AD4BNH 41C230 027-725G01501/4 "Kvadrat x 1"Girkasse pulverlakkert maling, motoreloksert0.8513.437 "PowerSTAR EP for Extended Life570 tommer39F3-fase inverter12 061 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0180 Hypoid girmotor 9.3 Rpm Tefc 230v | AD4BNJ 41C231 027-725G01801/4 "Kvadrat x 1"Girkasse pulverlakkert maling, motoreloksert0.8513.437 "PowerSTAR EP for Extended Life680 tommer39F3-fase inverter12 061 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0240 Hypoid girmotor 7 Rpm Tefc 230v | AD4BNK 41C232 027-725G02401/4 "Kvadrat x 1"Girkasse pulverlakkert maling, motoreloksert0.8513.437 "PowerSTAR EP for Extended Life900 tommer39F3-fase inverter12 054 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0010 Hypoid girmotor 168.6 Rpm Tefc 230v | AD4BNL 41C233 027-725G00101/4 "Kvadrat x 1"Girkasse pulverlakkert maling, motoreloksert1.113.437 "PowerSTAR EP for Extended Life60 tommer39F3-fase inverter12 720 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0015 Hypoid girmotor 112.4 Rpm Tefc 230v | AD4BNM 41C234 027-725G00151/4 "Kvadrat x 1"Girkasse pulverlakkert maling, motoreloksert1.113.437 "PowerSTAR EP for Extended Life90 tommer39F3-fase inverter12 757 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 027-730G0030 Hypoid girmotor 56.2 Rpm Tefc 230v
14 676 NOK / enhet