BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0120 Hypoid girmotor 14 Rpm Tefc 230v | AD4BNG 41C229

BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0120 Hypoid girmotor 14 Rpm Tefc 230v

På lager
Vare: AD4BNG Modell: 027-725G0120Kryssreferanse: 41C229

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 352 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHypoid girmotor
LagreneBall
Kondensator påkrevdnone
KabinettTEFC
FinishGirkasse pulverlakkert maling, motoreloksert
Forsterker med full belastning0.85
Gear Case MaterialeStøpt aluminium
GirmaterialeHerdet stål
Girutveksling120:1
GearsHerdet stål
boligStøpt aluminium
Hz6/60/90
Skriv inn HP1/8
IsolasjonsklasseB4
Keyway størrelse1/4 "Kvadrat x 1"
Lengde Mindre aksel13.437 "
SmøringPowerSTAR EP for Extended Life
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment450 tommer
Motorramme39F
Motor Type3-fase inverter
MonteringAll posisjon
RPM på typeskilt14
Ingen belastning RPM14
Total lengde13.62 "
Overhunget belastning780 lb.
Fase3
Reversibel akselutgangJa
Rotasjonvendbar
RPM-rekkevidde0 til 15
SealsDobbel leppe
ShaftHul utgang
AkselorienteringRett vinkel
Termisk beskyttelsenone
Spenning230 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.55
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)56.52
Skipets bredde (cm)24.45
HS kode8501513020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKeyway størrelseFinishForsterker med full belastningLengde Mindre akselSmøringMaks. MomentMotorrammeMotor TypePris
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0100 Hypoid girmotor 16.8 Rpm Tefc 230v | AD4BNF 41C228 027-725G01001/4 "Kvadrat x 1"Girkasse pulverlakkert maling, motoreloksert0.8513.437 "PowerSTAR EP for Extended Life380 tommer39F3-fase inverter12 352 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0150 Hypoid girmotor 11.2 Rpm Tefc 230v | AD4BNH 41C230 027-725G01501/4 "Kvadrat x 1"Girkasse pulverlakkert maling, motoreloksert0.8513.437 "PowerSTAR EP for Extended Life570 tommer39F3-fase inverter12 352 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0180 Hypoid girmotor 9.3 Rpm Tefc 230v | AD4BNJ 41C231 027-725G01801/4 "Kvadrat x 1"Girkasse pulverlakkert maling, motoreloksert0.8513.437 "PowerSTAR EP for Extended Life680 tommer39F3-fase inverter12 352 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0240 Hypoid girmotor 7 Rpm Tefc 230v | AD4BNK 41C232 027-725G02401/4 "Kvadrat x 1"Girkasse pulverlakkert maling, motoreloksert0.8513.437 "PowerSTAR EP for Extended Life900 tommer39F3-fase inverter12 344 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0010 Hypoid girmotor 168.6 Rpm Tefc 230v | AD4BNL 41C233 027-725G00101/4 "Kvadrat x 1"Girkasse pulverlakkert maling, motoreloksert1.113.437 "PowerSTAR EP for Extended Life60 tommer39F3-fase inverter13 726 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0015 Hypoid girmotor 112.4 Rpm Tefc 230v | AD4BNM 41C234 027-725G00151/4 "Kvadrat x 1"Girkasse pulverlakkert maling, motoreloksert1.113.437 "PowerSTAR EP for Extended Life90 tommer39F3-fase inverter13 104 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0020 Hypoid girmotor 84.3 Rpm Tefc 230v | AD4BNN 41C235 027-725G00201/4 "Kvadrat x 1"Girkasse pulverlakkert maling, motoreloksert1.113.437 "PowerSTAR EP for Extended Life120 tommer39F3-fase inverter13 104 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0120 Hypoid girmotor 14 Rpm Tefc 230v
12 352 NOK / enhet