MORSE DRUM 405-122 Trommelhylle, 1.82m, Power Lift, Håndsveiv, Exp-Sikker 3-ph, 363 kg Cap | AF6EXH

MORSE DRUM 405-122 trommelstativ, 1.82 m, kraftløft, håndsveiv, ekspansjonsbeskyttet 3-fas, 363 kg hette

Vare: AF6EXH Modell: 405-122
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

73 667 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelrakker
Ampere Draw1.5/3A
Trommelstørrelse55 gal.
Trommel Typerimmed
InnkapslingsdesignEksplosjons-sikker
Frekvens60 Hz
Høyde72 "
Hz60
Lengde72 1 / 2 "
HeisVekselstrøm
LøftoperasjonstypeVekselstrøm
Fase3
vippeHånd sveiv
Spenning230 / 460V
Hjulstørrelse8 Tommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 207
Skipets høyde (cm)139.7
Skipets lengde (cm)200.66
Skipets bredde (cm)132.08
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellEksplosjons-sikkerLøftestilMotor kontrollMotorkabinettdesignFaseTilt stilSpenningPris
MORSE DRUM 405 trommelholder, 1.82m, manuell løft og tilt, 363 kg Kapasitet | AF6EWX 405-Håndpumpe---Hånd sveiv-54 523 NOK
RFQ
MORSE DRUM 405-110 trommelholder, 1.82 m, kraftløft og tilt, 1-fase, 363 kg Kapasitet | AF6EWY 405-110NeiVekselstrøm-Helt lukket vifte avkjølt1Vekselstrøm115V AC91 674 NOK
RFQ
MORSE DRUM 405-111 trommelholder, 1.82 m, kraftløft og tilt, eksplosjonssikker 1-ph, 363 kg Cap | AF6EWZ 405-111JaVekselstrøm-Eksplosjons-sikker1Vekselstrøm115/230V AC100 761 NOK
RFQ
MORSE DRUM 405-112 trommelholder, 1.82 m, kraftløft og tilt, eksplosjonssikker 3-ph, 363 kg Cap | AF6EXA 405-112----3-230 / 460V85 874 NOK
RFQ
MORSE DRUM 405-113 trommelholder, 1.82 m, kraftløft og tilt, 3-fase, 363 kg Kapasitet | AF6EXB 405-113NeiVekselstrøm-Helt lukket vifte avkjølt3Vekselstrøm230/460V AC95 015 NOK
RFQ
MORSE DRUM 405-114 trommelholder, 1.82m, luftkraftløft og tilt, 363 kg Kapasitet | AF6EXC 405-114-LuftkraftPå/av ventil--Luftkraft-90 004 NOK
RFQ
MORSE DRUM 405-115 trommelholder, 1.82m, 12v DC Power Lift & Tilt, 363 kg Kapasitet | AF6EXD 405-115-BatteristrømInnebygd--Batteristrøm-85 059 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 405-122 trommelstativ, 1.82 m, kraftløft, håndsveiv, ekspansjonsbeskyttet 3-fas, 363 kg hette
73 667 NOK / enhet