EAZYPOWER Sabotasje motstandsdyktig skrutrekker


Eazypower manipulasjonssikre skrutrekkere forenkler installasjon eller fjerning av manipulasjonssikre skruer. Disse skrutrekkerne er nyttige for elektrikere, låsesmeder, telefonteknikere og vedlikeholdspersonell for å skru sikkerhetsskruer i flatskruer.

filtre
Fullfør: polert , Håndtaksdesign: 4-sidig , Håndtaksmateriale: smørsyre , Total lengde: 9" , Skaftlengde: 5" , Skaftmateriale: Legeringsverktøystål , Skaftform: Rund , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
StilModellTips størrelseTipsstilTips Style GroupPris (eks. mva)
A
35694
#0Sikkerhet Pozidriv (R)Phillips / Crosspoint198NOK
B
35727
#0Sikkerhet Square utsparingSquare133NOK
C
79740
#4SikkerhetsnøkkelSpanner187NOK
D
79741
#6SikkerhetsnøkkelSpanner192NOK
E
79749
#6Sikkerhets Torq-Set (R)Torx (R) / Star152NOK
F
79750
#8Sikkerhets Torq-Set (R)Torx (R) / Star141NOK
G
79742
#8SikkerhetsnøkkelSpanner187NOK
H
79751
#10Sikkerhets Torq-Set (R)Torx (R) / Star141NOK
I
79743
#10SikkerhetsnøkkelSpanner187NOK
J
79744
#12SikkerhetsnøkkelSpanner187NOK
K
79746
#16SikkerhetsnøkkelSpanner264NOK
L
79748
#20SikkerhetsnøkkelSpanner282NOK
M
86252
1 / 8 "SikkerhetshexHex202NOK
N
79732
3 / 8 "SikkerhetshexHex220NOK
O
86250
3 / 32 "SikkerhetshexHex202NOK
P
86254
5 / 32 "SikkerhetshexHex202NOK
Q
86251
7 / 64 "SikkerhetshexHex202NOK
R
79729
9 / 32 "SikkerhetshexHex250NOK
S
86253
9 / 64 "SikkerhetshexHex202NOK
T
79731
11 / 32 "SikkerhetshexHex220NOK

Sabotasje motstandsdyktig skrutrekker

Eazypowers Isomax tuklesikre skrutrekkere er et populært valg blant elektrikere, låsesmeder, telefonteknikere og vedlikeholdspersonell for å fjerne eller installere sikkerhetsskruer ved å gjøre sistnevnte til flathodeskruer. Disse ANSI- og DIN-klassifiserte manipulasjonssikre skrutrekkerne fra Eazypower har et 4-sidig butyrathåndtak og et rundt skaft laget av legert verktøystål. Velg mellom et bredt utvalg av firkantede, Torx(R)- eller stjerne-, sekskant-, Philips-/krysspunkt- og skrutrekkere Isomax på Raptor supplies.

Egenskaper

  • Eazypower ISOMAX skrutrekkere har et 4-sidig butyrathåndtak for overlegent grep.
  • Disse inngrepssikre skrutrekkerne er tilgjengelige i Pozidriv, firkantet fordypning, sekskantnøkkel, skrunøkkel og Torq-sett-spisser for å passe på forskjellige skruehoder.
  • De har forkrommet stålskaft for å begrense slitasje ved slipende operasjoner.

Standarder og godkjenninger

  • ANSI
  • DIN

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor brukes manipulasjonssikre Torx-skrutrekkere?

Eazypower sabotasjesikre Torx-skrutrekkere gir høy dreiemomentoverføring for å feste skruer og bolter sikkert i biler.

Hva brukes en skrutrekker til?

Skrutrekkeren med skiftenøkkel har et spiss hode, noe som gjør den ideell for å feste eller fjerne skruer.

Hvor brukes manipulasjonssikre skruer?

Inngrepssikre skruer brukes i offentlige toalettrom hvor hærverk er et stort problem.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?