MORSE DRUM 620M-114 trommelholder, 2.59 m, gnistmotstand, luftkraftløft/tilt, 208L, 800 lbs. Kapasitet | AF6EWR

MORSE DRUM 620M-114 trommelholder, 2.59 m, gnistmotstand, luftkraftløft/tilt, 208L, 800 lbs. Kapasitet

Vare: AF6EWR Modell: 620M-114
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelstativ
Base dimensjon60 "x 41"
TrommeaksjonLøft , stativ , tilt , transport
TrommelmaterialeRimmet stål
Trommelstørrelse55 gal.
Trommel TypeLukket, rimmet
RammetypeTo-trinns
Lengde61.5 "
HeisLuftkraft
LøftoperasjonstypeLuftkraft
Lastekapasitet800 lbs.
Maks. Høyde136.25 "
Maks. Reolhøyde102 "
Min. Høyde79 "
Antall trommer1
Antall trommer1
DriftstypeManuell, pneumatisk automatisert
GnistbestandigJa
vippeLuftkraft
Tilt operasjonstypeLuftkraft
Svingradius68.25 "
typenTo-trinns
Hjuldiameter5"
Bredde40.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 472.95
Skipets høyde (cm)210.82
Skipets lengde (cm)187.96
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8428900390
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Stable og hente trommer enkelt med denne rackeren
    • Luftdrevet vippemekanisme for å hjelpe dine ansatte med å fullføre jobber med presisjon
    • Designet for å støtte stål- eller plasttromler
    • Flytt trommer til hvor oppgaven tar deg med hjulene til denne trommelenheten
    • Gnistbestandig funksjon for å fremme trygge arbeidsforhold
    • Bygget med en låsemekanisme for å hindre at enheten beveger seg under bruk

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypeTrommeaksjonTrommelmaterialeTilt operasjonstypeSvingradiustypenSpenningBreddePris
MORSE DRUM 611-110 trommelholder, kraftløft og tilt, 1.42 m, 208L trommel, 800 lbs. Kapasitet | AF6EWC 611-110Batteri, vekselstrømLøft , stativ , tilt , transportFiber, Rimmet Plast, StålVekselstrøm61 "Enkelt trinn115V AC35.75 "154 750 NOK
RFQ
MORSE TROMMEL 611-114 Trommelholder, Air Power Lift & Tilt, 1.42m, 208L Trommel, 800 lbs. Kapasitet | AF6EWD 611-114Manuell, pneumatisk automatisertLøft , stativ , tilt , transportFiber, Rimmet Plast, StålLuftkraft61 "Enkelt trinn-35.75 "225 845 NOK
RFQ
MORSE DRUM 611-115 trommelholder, 1.42 m, DC Power Lift & Tilt, 208L trommel, 800 lbs. Kapasitet | AF6EWE 611-115BatteriLøft , stativ , tilt , transportFiber, Rimmet Plast, StålBatteristrøm61 "Enkelt trinn12V DC35.75 "150 340 NOK
RFQ
MORSE DRUM 611-117 trommelholder, 1.42 m, 50 Hz kraftløft og tilt, 208L trommel, 800 lbs. Kapasitet | AF6EWF 611-117Batteri, vekselstrømLøft , stativ , tilt , transportFiber, Rimmet Plast, StålVekselstrøm61 "Enkelt trinn220V AC35.75 "158 893 NOK
RFQ
MORSE DRUM 611M-114 trommelholder, 1.42 m, gnistmotstand, luftkraftløft/tilt, 208L trommel, 800 lbs. Kapasitet | AF6EWG 611M-114Manuell, pneumatisk automatisertLøft , stativ , tilt , transportFiber, Rimmet Plast, StålLuftkraft61 "Enkelt trinn-35.75 "-
RFQ
MORSE DRUM 620-110 trommelholder, 2.59 m, kraftløft og tilt, 208L trommel, 800 lbs. Kapasitet | AF6EWM 620-110Batteri, vekselstrømLøft , Tilt , TransportFiber, Rimmet Plast, StålVekselstrøm68.25 "To-trinns115V AC40.25 "167 446 NOK
RFQ
MORSE DRUM 620-114 trommelholder, 2.59 m, Air Power Lift & Tilt, 208L trommel, 800 lbs. Kapasitet | AF6EWN 620-114Manuell, pneumatisk automatisertLøft , Tilt , TransportFiber, Rimmet Plast, StålLuftkraft68.25 "To-trinns-40.25 "240 411 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 620M-114 trommelholder, 2.59 m, gnistmotstand, luftkraftløft/tilt, 208L, 800 lbs. Kapasitet