MORSE DRUM 405M-111 trommelholder, 1.82 m, gnistmotstand, kraftløft/tilt, eksplosjonssikker 1-ph, 363 kg hette | AF6EXP

MORSE DRUM 405M-111 trommelstativ, 1.82 m, gnistmotstand, kraftløft / vipp, ekspansjonsbeskyttet 1-fas, 363 kg hette

Vare: AF6EXP Modell: 405M-111
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelrakker
Ampere Draw6.5/13A
Kapasitet800 lbs.
Dispenseringshøyde72 "
TrommelmaterialeStål
TrommelposisjonHorisontal
Trommelstørrelse55 gal.
Trommel TypeStål
Eksplosjons-sikkerJa
Frekvens60 Hz
Høyde72 "
HP1 hk
Hz60
Lengde72.5 "
HeisVekselstrøm
LøftestilVekselstrøm
MotorEksplosjons-sikker
MotorkabinettdesignEksplosjons-sikker
Fase1
GnistbestandigJa
vippeVekselstrøm
Tilt stilVekselstrøm
VentiltypeManuell utløserventil senker trommelen
Spenning115/230V AC
Hjuldiameter8"
Hjul8 Tommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 221.85
Skipets høyde (cm)139.7
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)127
HS kode8428900390
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellEksplosjons-sikkerLøftestilMotor kontrollMotorkabinettdesignFaseTilt stilSpenningPris
MORSE DRUM 405 trommelholder, 1.82m, manuell løft og tilt, 363 kg Kapasitet | AF6EWX 405-Håndpumpe---Hånd sveiv-54 523 NOK
RFQ
MORSE DRUM 405-110 trommelholder, 1.82 m, kraftløft og tilt, 1-fase, 363 kg Kapasitet | AF6EWY 405-110NeiVekselstrøm-Helt lukket vifte avkjølt1Vekselstrøm115V AC91 674 NOK
RFQ
MORSE DRUM 405-111 trommelholder, 1.82 m, kraftløft og tilt, eksplosjonssikker 1-ph, 363 kg Cap | AF6EWZ 405-111JaVekselstrøm-Eksplosjons-sikker1Vekselstrøm115/230V AC100 761 NOK
RFQ
MORSE DRUM 405-112 trommelholder, 1.82 m, kraftløft og tilt, eksplosjonssikker 3-ph, 363 kg Cap | AF6EXA 405-112----3-230 / 460V85 874 NOK
RFQ
MORSE DRUM 405-113 trommelholder, 1.82 m, kraftløft og tilt, 3-fase, 363 kg Kapasitet | AF6EXB 405-113NeiVekselstrøm-Helt lukket vifte avkjølt3Vekselstrøm230/460V AC95 015 NOK
RFQ
MORSE DRUM 405-114 trommelholder, 1.82m, luftkraftløft og tilt, 363 kg Kapasitet | AF6EXC 405-114-LuftkraftPå/av ventil--Luftkraft-90 004 NOK
RFQ
MORSE DRUM 405-115 trommelholder, 1.82m, 12v DC Power Lift & Tilt, 363 kg Kapasitet | AF6EXD 405-115-BatteristrømInnebygd--Batteristrøm-85 059 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 405M-111 trommelstativ, 1.82 m, gnistmotstand, kraftløft / vipp, ekspansjonsbeskyttet 1-fas, 363 kg hette