EATON Danfoss PRV11-12-serien trykkreguleringsventiler


Trykkreguleringsventiler i Eaton Danfoss PRV11-12-serien brukes i pneumatiske og hydrauliske systemer for å beskytte pumper mot overtrykk fra flytende væsker. De er egnet for renovasjonsbiler, hogstmaskiner og industrielle applikasjoner.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
02-170626
1 769 NOK
RFQ
B
02-180870
1 718 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Disse ventilene motvirker kraften til en justerbar fjær som søker å åpne ventilen ved å balansere sekundærkretstrykket mot den.
  • Når trykket i sekundærkretsen synker, åpner fjærkraften ventilen akkurat nok til å heve trykket og opprettholde det reduserte trykket.

Egenskaper

  • Disse pilotstyrte ventilene er laget av stål for strukturell stivhet og lang levetid.
  • De bruker Buna-N-tetninger for å forhindre væskelekkasje.
  • Disse ventilene gir innskrudd patronmontering for enkel og sikker installasjon.
  • De overholder ISO-renslighetskoden 18/16/13 for å forhindre kontaminering.
  • Disse trykkreguleringsventilene i Danfoss PRV11-12-serien tilbyr et driftstrykk som varierer fra 10 til 100 bar.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er driftstemperaturen til Eaton Danfoss PRV11-12 Series trykkreguleringsventiler?

-40 til 120 grader C.

Hva er strømningshastigheten til disse trykkreguleringsventilene?

114 l / min.

Hva er den funksjonelle forskjellen mellom innskruings- og innskruingspatronventiler?

Innskruingspatronventiler kan opprettholde væskestrømmen bare i én retning, mens innskruingspatronventiler opprettholder toveis strømning.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?