A Body Material: Aluminum , Bore Dia.: 1" , Putetype: Justerbar , Sylindertype: Stangløs , Ended Cap Material: Aluminum , Bli ferdig: Sølv og svart , magnetisk stempel: Ja , Maks. Laste: 112 lb. , Maks. Press: 150 psi , Monter: grunn~~POS=TRUNC , Total lengde: 13.88 " , Stempelmateriale: Magnetic , Portstørrelse: 1 / 8 "PT , Enkeltskuespill/dobbeltskuespill: Dobbelt fungerende , Temp. Område: -22 grader til 180 grader F , Rørmateriale: Aluminum
Dobbeltvirkende stangløs luftsylinder i aluminium
SPEEDAIRE dobbeltvirkende stangløse luftsylindere brukes i operasjoner der 50 % mindre betjeningsplass er tilgjengelig enn plassen som kreves av typiske stempelstang-type sylindere. De har justerbare puter for å stille inn ønsket kraft og redusere belastningen ved slutten av slaget. Disse luftsylindere kan monteres i alle retninger (vertikalt / horisontalt) og har et aluminiumsrør. De har et magnetisk styrt stempel for å komprimere luftkammeret. Velg mellom 9 og 12 tommers luftsylindervarianter på Raptor Supplies.