Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 3FE22 luftsylinder dobbeltvirkende 1 tommers boring | AC9APC

SPEEDAIRE 3FE22 luftsylinder dobbeltvirkende 1 tommers boring

På lager
Vare: AC9APC Modell: 3FE22

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
7 116 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialAluminum
Bore Dia.1"
PutetypeJusterbar
SylindertypeStangløs
EndematerialeAluminum
FinishSølv og svart
Magnetisk stempelJa
Maks. Laste112 lb.
Maks. Press150 psi
Montergrunn~~POS=TRUNC
Total lengde13.88 "
StempelmaterialeMagnetic
Portstørrelse1 / 8 "PT
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke9"
Temp. Område-22 grader til 180 grader F
RørmaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8412310040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrokePris
SPEEDAIRE 3FE23 Luftcylinder dobbeltvirkende 1 tommers boring | AC9APD 3FE2312 "7 116 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 3FE22 luftsylinder dobbeltvirkende 1 tommers boring
7 116 NOK / enhet