MORSE DRUM 622-120 trommelholder, 2.59 m, 1-ph kraftløft, ingen tilt, 208-liters trommel, 363 kg hette | AF6EWU

MORSE DRUM 622-120 trommelstativ, 2.59 m, 1-fas kraftløft, uten tilt, 208-liters trommel, 363 kg hette

Vare: AF6EWU Modell: 622-120
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

101 697 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelrakker
Kapasitet800 lbs.
Dispenseringshøyde102 "
Trommelstørrelse55 gal.
Trommel Typerimmed
Frekvens60 Hz
Høyde102 "
Hz60
Lengde61.5 "
HeisVekselstrøm
LøftestilVekselstrøm
MotorTEFC
annenInkluderer putesett for plasttrommel
Fase1
vippenone
Tilt stilnone
typenTo-trinns
Spenning115
Hjuldiameter5"
Hjul5 Tommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 360
Skipets høyde (cm)210.82
Skipets lengde (cm)187.96
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8428900390
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLøftestilPris
MORSE DRUM 622 trommelholder, 2.59 m, håndpumpeløft, ingen trommeltilt, 208-liters trommel, 363 kg hette | AF6EWT 622Håndpumpe84 859 NOK
MORSE TROMMEL 622-124 Trommelholder, 2.59m, Air Power Lift, No Tilt, 208-liters fat, 363 kg Cap | AF6EWV 622-124Luftkraft102 766 NOK
MORSE DRUM 622-125 trommelholder, 2.59m, 12v DC Power Lift, No Tilt, 208-liters trommel, 363Kg | AF6EWW 622-125Batteristrøm96 084 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 622-120 trommelstativ, 2.59 m, 1-fas kraftløft, uten tilt, 208-liters trommel, 363 kg hette
101 697 NOK / enhet