JOHNSON CONTROLS VG2000 Series Tandem Globe ventilaktuatorer


Johnson Controls 3-veis klodeventiler begrenser eller tillater strømmen av vann og damp gjennom rørledninger. De er nyttige i kjemisk prosessering, olje og gass og avløpsvann.

filtre
Inkluderer: Bare ventil , Bruk med: Aktuatorer og pneumatiske aktuatorer i M9000-serien
StilModellVentildesignBody MaterialVolumkoeffisientBreddeTilkoblingsstørrelseTilkoblingstypeDybdeHøydePris (eks. mva)
A
VG2831UM
3-veis blandingCast Iron807 1 / 2 "3"med flens7 1 / 2 "8 5 / 8 "16 334 NOK
A
VG2831VN
3-veis blandingCast Iron1579"4"med flens9"10.5 "26 056 NOK
B
VG7892CT
3-veis blandingBronse0.734.187 "1 / 2 "Svette1.625 "4.75 "2 652 NOK
B
VG7882ST
3-veis blandingBronse46.29.437 "2"Svette4.25 "6.187 "10 773 NOK
B
VG7882RT
3-veis blandingBronse28.98.5931.5 "Svette4-5 / 16 "5 13 / 16 "8 363 NOK
B
VG7882GT
3-veis blandingBronse4.64.187 "1 / 2 "Svette1.625 "4.75 "3 086 NOK
A
VG2831YN
3-veis blandingCast Iron34711 "6"med flens11 "14.5 "49 439 NOK
B
VG7892ET
3-veis blandingBronse1.84.187 "1 / 2 "Svette1.625 "4.75 "2 629 NOK
B
VG7882NT
3-veis blandingBronse11.66 3 / 32 "1"Svette2-5 / 16 "5 31 / 32 "4 829 NOK
B
VG7882PT
3-veis blandingBronse18.57 9 / 32 "1.25 "Svette2-11 / 16 "5.875 "6 894 NOK
B
VG7882CT
3-veis blandingBronse0.734.187 "1 / 2 "Svette1.625 "4.75 "2 561 NOK
C
VG7844RM
3-veis blandingBronse28.95.125 "1.5 "(F) PT4-5 / 16 "5 13 / 16 "16 518 NOK
C
VG7844NT
3-veis blandingBronse11.64.12 "1"(F) PT2-5 / 16 "5 31 / 32 "8 813 NOK
C
VG7844LT
3-veis blandingBronse7.33 7 / 32 "3 / 4 "(F) PT1.875 "4.75 "6 390 NOK
C
VG7844CT
3-veis blandingBronse0.733"1 / 2 "(F) PT1.625 "4.75 "5 250 NOK
B
VG7882LT
3-veis blandingBronse7.35 1 / 16 "3 / 4 "Svette1.875 "4.75 "3 218 NOK
A
VG2831UN
3-veis blandingCast Iron807.5 "3"med flens7.5 "8.625 "17 251 NOK
B
VG7872CT
3-veis blandingBronse0.734.187 "1 / 2 "Svette1.625 "4.75 "2 746 NOK
C
VG7844ST
3-veis blandingBronse46.25 29 / 32 "2"(F) PT4.25 "6.187 "15 808 NOK
C
VG7844RT
3-veis blandingBronse28.95.125 "1.5 "(F) PT4-5 / 16 "5 13 / 16 "14 570 NOK
A
VG2831TM
3-veis blandingCast Iron547"2.5 "med flens7"7.25 "14 239 NOK
B
VG7882ET
3-veis blandingBronse1.84.187 "1 / 2 "Svette1.625 "4.75 "2 840 NOK
B
VG7872GT
3-veis blandingBronse4.64.187 "1 / 2 "Svette1.625 "4.75 "2 673 NOK
B
VG7872ET
3-veis blandingBronse1.84.187 "1 / 2 "Svette1.625 "4.75 "2 716 NOK
C
VG7844SM
3-veis blandingBronse46.25 29 / 32 "2"(F) PT4.25 "6.187 "16 196 NOK
C
VG7844PT
3-veis blandingBronse18.54 23 / 32 "1.25 "(F) PT2-11 / 16 "5.875 "11 038 NOK
C
VG7844GT
3-veis blandingBronse4.63"1 / 2 "(F) PT1.625 "4.75 "5 148 NOK
C
VG7844ET
3-veis blandingBronse1.83"1 / 2 "(F) PT1.625 "4.75 "6 337 NOK
A
VG2831WN
3-veis blandingCast Iron23810 "5"med flens10 "12.5 "42 037 NOK
A
VG2831VM
3-veis blandingCast Iron1579"4"med flens9"10.5 "23 971 NOK
B
VG7892GT
3-veis blandingBronse4.64.187 "1 / 2 "Svette1.625 "4.75 "3 136 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Johnson Controls 3-veis kuleventiler har tre porter: et innløp, et utløp og en tredje port kalt avleder eller felles port.
  • Kulen inne i ventilen kan roteres ved hjelp av håndtaket eller aktuatoren. Dens posisjon bestemmer strømningsretningen.
  • Posisjon 1 - Straight Flow: Når ballen er i én posisjon, lar den væske strømme rett fra innløpet til et av utløpene, og blokkerer det andre utløpet.
  • Posisjon 2 - Avledet flyt: Når kulen dreies til en annen posisjon, avleder den strømmen fra innløpet til det andre utløpet, og blokkerer det originale utløpet.
  • Posisjon 3 - Stengt: I en tredje posisjon kan kulen snus for å blokkere begge utløpsportene, og forhindre enhver strømning gjennom ventilen.

Egenskaper

  • Johnson Controls globeventiler er tilgjengelige i bronse- og støpejernskonstruksjonsvarianter for korrosjonsbestandighet.
  • De er tilgjengelige med enten messing eller rustfritt stål og er egnet for mettet damp på opptil 100 psig.
  • Disse ventilene er fabrikktestet for å sikre tett avstengning og lekkasjetetting, noe som sikrer passasjerenes komfort og energisparing.

Kompatible tilbehør

Standarder og godkjenninger

  • ANSI klasse 250

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan velger du riktig treveis kuleventil for en spesifikk applikasjon?

Faktorer å vurdere inkluderer type væske, trykk- og temperaturkrav, strømningshastighet og ønsket strømningsmønster (avledning eller blanding).

Hva er forskjellen mellom en manuell og en automatisert (aktivert) treveis kuleventil?

En manuell treveis kuleventil betjenes for hånd ved hjelp av en spak eller håndtak, mens en automatisert ventil styres elektronisk, pneumatisk eller hydraulisk ved hjelp av en aktuator

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?