JOHNSON KONTROLLER VG2831UM Globeventil mindre aktuator, 3-veis, 3 tommers tilkoblingsstørrelse, flens, støpejern | AD4HWP 41P834

JOHNSON CONTROLS VG2831UM Globeventil mindre aktuator, 3-veis, 3 tommers tilkoblingsstørrelse, flens, støpejern

På lager
Vare: AD4HWP Modell: VG2831UMKryssreferanse: 41P834

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 334 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlobeventil Mindre aktuator
Body MaterialCast Iron
Volumkoeffisient80
Tilkoblingsstørrelse3"
Tilkoblingstypemed flens
Dybde7 1 / 2 "
Høyde8 5 / 8 "
InkludererBare ventil
Maks. Vanntemp.281 grader F
Sikkert arbeidsdamptrykk35 psi
Trygt arbeidsvanntrykk175 psi
Trim materialeMessing
Bruk medAktuatorer og pneumatiske aktuatorer i M9000-serien
Ventildesign3-veis blanding
Bredde7 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 30.6
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8481809050
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Johnson Controls VG2831UM kuleventil brukes i HVAC-systemer, varme- og kjøleapplikasjoner for å nøyaktig regulere væskestrømmen, noe som muliggjør effektiv temperaturkontroll og balansering i systemet. Denne 3-veis blandeventilen er ideell for å opprettholde komfortable innendørsmiljøer ved å blande varme og kalde vannstrømmer, for å sikre optimal energieffektivitet og temperaturkonsistens.

Egenskaper:

  • Denne ventilen har støpejernskonstruksjon for strukturell stivhet og økt holdbarhet.
  • Den kontrollerer varmt eller kjølt vann og 35 psig mettet damp og støtter et maksimalt aktuatortilførselstrykk på 25 psig, noe som forbedrer systemkontrollen.
  • Denne ventilen har et høyt statisk trykk på 175 psig for vanntemperaturer 35 til 150 grader F, synkende til 125 psig ved 281 grader F.
  • Denne ventilen har en 3-veis blandedesign for effektiv temperaturregulering og presis blanding av væsker.
  • Den tilbyr en flensforbindelse for strømlinjeformet og sikker feste med aktuatoren.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er driftstrykkfallet til denne kuleventilen?

A. Johnson Controls VG2831UM kuleventil opererer innenfor et maksimalt trykkfall på 35 psig.

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg denne Johnson Controls VG2831UM globeventilen?

A.

  • Begynn med å koble fra strømmen og isolere ventilen fra systemet.
  • Undersøk ventilhuset grundig for merkbar skitt eller rusk.
  • Bruk en myk børste eller trykkluft for å effektivt rengjøre den ytre overflaten.
  • Inspiser ventilkomponentene for potensielle lekkasjer eller tegn på korrosjon.
  • Påfør passende ventilsmøremiddel for å sikre jevn bevegelse av delene.
  • Valider justeringen og bevegelsen til ventilstammen.
  • Sett sammen ventilen igjen, og sørg for at alle koblinger er godt strammet.
  • Slå på systemet og vurder ventilens operasjonelle funksjonalitet.
  • Etabler en rutineplan for vedlikeholdskontroller for å sikre konsekvent optimal ytelse.

Sp. Hvordan installerer jeg denne klodeventilen?

A.

  • Begynn med å velge et passende sted for ventilinstallasjon.
  • Sørg for at systemet er slått av og isolert for sikkerhets skyld.
  • Juster ventilens flensforbindelser med rørsystemet.
  • Fest ventilen sikkert med kompatible bolter og pakninger.
  • Kontroller riktig justering og stram flensboltene jevnt.
  • Koble kontrollledninger til aktuatoren i henhold til produsentens retningslinjer.
  • Slå på systemet og test ventilens funksjon.
  • Juster kontrollinnstillingene etter behov for ønsket funksjonalitet.

Produktvarianter

ProduktModellVentildesignBody MaterialVolumkoeffisientBreddeTilkoblingsstørrelseTilkoblingstypeDybdeHøydePris
JOHNSON KONTROLLER VG2831TM Globeventil, 3-veis, 2-1/2 tomme, flens, støpejern | AD4HWN 41P833 VG2831TM3-veis blandingCast Iron547"2.5 "med flens7"7.25 "14 239 NOK
JOHNSON KONTROLLER VG2831UN Globeventil 3-veis blande 3-tommers flens | AD4HWQ 41P835 VG2831UN3-veis blandingCast Iron807.5 "3"med flens7.5 "8.625 "17 251 NOK
JOHNSON KONTROLLER VG2831VM Globeventil 3-veis blande 4-tommers flens | AD4HWR 41P836 VG2831VM3-veis blandingCast Iron1579"4"med flens9"10.5 "23 971 NOK
JOHNSON KONTROLLER VG2831VN Globeventil 3-veis blande 4-tommers flens | AD4HWT 41P837 VG2831VN3-veis blandingCast Iron1579"4"med flens9"10.5 "26 056 NOK
JOHNSON KONTROLLER VG2831WN Globeventil 3-veis blande 5-tommers flens | AD4HWU 41P838 VG2831WN3-veis blandingCast Iron23810 "5"med flens10 "12.5 "42 037 NOK
JOHNSON KONTROLLER VG2831YN Globeventil 3-veis blande 6-tommers flens | AD4HWV 41P839 VG2831YN3-veis blandingCast Iron34711 "6"med flens11 "14.5 "49 439 NOK
JOHNSON KONTROLLER VG7844CT Globeventil 3-veis blanding 1/2 tomme Fnpt | AD4JBF 41P943 VG7844CT3-veis blandingBronse0.733"1 / 2 "(F) PT1.625 "4.75 "5 250 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG2831UM Globeventil mindre aktuator, 3-veis, 3 tommers tilkoblingsstørrelse, flens, støpejern
16 334 NOK / enhet